絞り込み
ねじの呼び
- M25
- -(3)
- M3(3)
- M4(4)
- M6(14)
- M8(22)
- M10(32)
- M12(31)
- M14(24)
- M16(25)
- M18(10)
- M20(32)
- M22(4)
- M27(14)
- M30(6)
- M33(3)
- M36(6)
- M40(3)
- M42(6)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 15(2)
- 25(10)
- 30(3)
- 40(2)
最大吸収エネルギー(J)
- 11.8(2)
- 25.5(2)
- 40(1)
- 49(3)
- 58.0(1)
- 60(2)
- 63.7(2)
- 69.5(1)
- 74(3)
- 105(2)
- 120(1)
- -(1)
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(2)
- その他(1)
ブランド
- エニダイン(5)
- CKD(4)
- コガネイ(3)
- TRUSCO(3)
- 不二ラテックス(3)
- ParkerTAIYO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(14)
M8(22)
M10(32)
M12(31)
M14(24)
M16(25)
M18(10)
M20(32)
M25
M27(14)
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付
エニダイン¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)仕様ボタン付き構造調整式
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥7,998~税込¥8,798~1本17日以内出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から102日以内出荷ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥271税込¥2981個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ
不二ラテックス¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷ストローク(mm)40全長(mm)200.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)63.7取付ねじサイズM25×1.5