絞り込み
ねじの呼び
- M36
- -(3)
- M3(3)
- M4(4)
- M6(14)
- M8(22)
- M10(32)
- M12(31)
- M14(24)
- M16(25)
- M18(10)
- M20(32)
- M22(4)
- M25(21)
- M27(14)
- M30(6)
- M33(3)
- M40(3)
- M42(6)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 25(4)
- 30(1)
- 50(5)
最大吸収エネルギー(J)
- 192(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 384(1)
- 392(2)
- -(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
ブランド
- エニダイン(2)
- 不二ラテックス(2)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(14)
M8(22)
M10(32)
M12(31)
M14(24)
M16(25)
M18(10)
M20(32)
M25(21)
M27(14)
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
不二ラテックス¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン1個欠品中幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
FA-3625Aシリーズ
不二ラテックス¥9,998~税込¥10,998~1個16日以内出荷ストローク(mm)25全長(mm)150構造調整式最大吸収エネルギー(J)200取付ねじサイズM36×1.5オリフィス方式多孔オリフィス式