絞り込み
ねじの呼び
- M36
- -(3)
- M3(3)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(19)
- M8(34)
- M10(45)
- M12(42)
- M14(38)
- M16(34)
- M18(10)
- M20(47)
- M22(9)
- M25(31)
- M27(22)
- M30(7)
- M33(11)
- M42(7)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 25(5)
- 30(2)
- 50(7)
最大吸収エネルギー(J)
- 185(2)
- 192(2)
- 200(1)
- 300(1)
- 340(1)
- 360(1)
- 380(1)
- 384(2)
- 392(2)
- 400(1)
- -(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エニダイン(2)
- 不二ラテックス(2)
- SMC(1)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8(34)
M10(45)
M12(42)
M14(38)
M16(34)
M20(47)
M25(31)
M27(22)
M36
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,528税込¥2,7811個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
不二ラテックス¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,788税込¥11,8671個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥55,980~税込¥61,578~1個36日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80ねじ寸法MM36最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン1個欠品中幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
FA-3625Aシリーズ
不二ラテックス¥9,998~税込¥10,998~1個16日以内出荷ストローク(mm)25全長(mm)150構造調整式最大吸収エネルギー(J)200取付ねじサイズM36×1.5オリフィス方式多孔オリフィス式