絞り込み
ねじの呼び
- M4
- -(3)
- M3(3)
- M6(14)
- M8(22)
- M10(32)
- M12(31)
- M14(24)
- M16(25)
- M18(10)
- M20(32)
- M22(4)
- M25(21)
- M27(14)
- M30(6)
- M33(3)
- M36(6)
- M40(3)
- M42(6)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
ブランド
- コガネイ(2)
- エニダイン(1)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(14)
M8(22)
M10(32)
M12(31)
M14(24)
M16(25)
M18(10)
M20(32)
M25(21)
M27(14)
ねじの呼びをもっと見る

クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ショックアブソーバ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。使用温度範囲(℃)0~60タイプKSHJ最高作動頻度(min-1)90取付金具取付金具なし偏角(°)1以下ナットストッパナットなし