絞り込み
ねじの呼び
- M8
- -(3)
- M3(3)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(19)
- M10(45)
- M12(42)
- M14(38)
- M16(34)
- M18(10)
- M20(47)
- M22(9)
- M25(31)
- M27(22)
- M30(7)
- M33(11)
- M36(13)
- M42(7)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(9)
- 6(7)
- 6.4(2)
- 8(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 0.3(1)
- 0.39(1)
- 0.5(1)
- 0.68(1)
- 0.75(2)
- 0.98(2)
- 1(4)
- 1.1(2)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.94(2)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(3)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(3)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- コガネイ(6)
- 不二ラテックス(4)
- エニダイン(3)
- CKD(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- ParkerTAIYO(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8
M10(45)
M12(42)
M14(38)
M16(34)
M20(47)
M25(31)
M27(22)
M36(13)
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
不二ラテックス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ
不二ラテックス¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)等価質量(kg)最大5(5kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大640(65kgf)許容偏角度(deg)±1
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,698~税込¥19,468~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥4,998~税込¥5,498~1本17日以内出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。タイプKSHJ使用温度範囲(℃)0~60取付金具取付金具なしナットストッパナットなし偏角(°)1以下最高作動頻度(min-1)90
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,398~税込¥18,038~1個当日出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥609税込¥6701個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥53税込¥581個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷から30日以内出荷空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4ねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,358税込¥2,5941個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,398~税込¥20,238~1個当日出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から31日以内出荷材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998税込¥9,8981個31日以内出荷パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,178税込¥8,9961個31日以内出荷パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ
コガネイ¥6,098税込¥6,7081個翌々日出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバストローク(mm)5全長(mm)46構造固定式取付ねじサイズM8×0.75最大衝突速度(m/s)0.3