絞り込み
ねじの呼び
- M4(4)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(9)
- M10(9)
- M12(9)
- M14(9)
- M16(5)
- M20(9)
- M22(5)
- M25(9)
- M27(6)
- M33(9)
- M36(6)
- M45(1)
ストローク(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 0.8(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 105(1)
- 185(2)
- 190(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 不二ラテックス(119)
- SMC(50)
- Festo(37)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- CKD(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ハーフェレ(7)
- TRUSCO(6)
- ParkerTAIYO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- AirTAC(3)
- トックベアリング(TOK)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(9)
M10(9)
M12(9)
M14(9)
M20(9)
M22(5)
M25(9)
M27(6)
M33(9)
M36(6)

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719~税込¥791~1個当日出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥609~税込¥670~1個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,358~税込¥2,594~1個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥709~税込¥780~1個当日出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から31日以内出荷材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,178~税込¥8,996~1個31日以内出荷パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,878~税込¥7,566~1個31日以内出荷パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,498~税込¥18,148~1個4日以内出荷から36日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥55,980~税込¥61,578~1個36日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80ねじ寸法MM36最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35