絞り込み
内径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(44)
  • 53(1)
  • 55(40)
  • 68(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 52(2)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 80(44)
  • 93(1)
  • 100(40)
  • 107(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(43)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(1)
軌道輪形状
円すいころ軸受(3)
軌道輪形状
深溝玉軸受(18)
軌道輪形状
自動調心玉軸受(2)
軌道輪形状
針状ころ軸受(1)
シールド形状
シールド形状
片ゴムシール形(1)
シールド形状
片シールド形(1)
シールド形状
開放形(27)
幅(mm)
  • 21
  • 7(84)
  • 8(106)
  • 9(134)
  • 10(116)
  • 12(168)
  • 13(102)
  • 14(140)
  • 15(156)
  • 16(175)
  • 17(102)
  • 18(186)
  • 19(104)
  • 20(162)
  • 22(122)
  • 23(111)
  • 24(157)
  • 25(112)
  • 28(119)
  • 33(91)
軌道輪列数
  • 単列(25)
  • 複列(1)
単列・複列
JIS等級
  • その他(9)
  • 等級0(15)
  • 等級4(9)
  • 等級5(9)
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
  • フラット(22)
フラット
ブランド
  • NSK(日本精工)(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • NACHI(不二越)(11)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SMT(南海精工所)(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SKF(日本エスケイエフ)・SMT(南海精工所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
FA現場のお役立ち情報
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(2)
25(1)
30(1)
35(44)
53(1)
55(40)
68(1)
100(1)
  • 円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 30000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZ/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLHCM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLHCM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 保持器付針状ころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ軸受 K

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NACHI(不二越)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 ZZCM/L448 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZCM/L448

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZC3/4M NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/4M

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLBC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBC3/L448

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6900番台 開放型

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300番台

    NSK(日本精工)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5

    NACHI(不二越)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • 内輪 IR NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR

    NTN(エヌティーエヌ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 深溝玉軸受 ZCM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZCM

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 CG/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CG/GNP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 32000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    アンギュラ玉軸受 7300番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7307BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7307BM

    NSK(日本精工)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)34.6呼び番号7307B
  • 単列アンギュラ玉軸受 7211ATP4 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7211ATP4

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】7211ATYNP4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)32.9呼び番号7211A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7211ATP5 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7211ATP5

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】7211ATYNP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)32.9呼び番号7211A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7307CTP5 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7307CTP5

    NSK(日本精工)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307CTP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71呼び番号7307C
  • 単列アンギュラ玉軸受 7211CTP4 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7211CTP4

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)15外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】7211CTYNP4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)20.9呼び番号7211C軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7211BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7211BM

    NSK(日本精工)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)40外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】7211B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)43呼び番号7211B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7307AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7307AM

    NSK(日本精工)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307A寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)27.1呼び番号7307A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7307ATP5 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7307ATP5

    NSK(日本精工)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307ATP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)27.1呼び番号7307A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7211CTP5 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7211CTP5

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)15外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】7211CTYNP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)20.9呼び番号7211C軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7211AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7211AM

    NSK(日本精工)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】7211A寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)32.9呼び番号7211A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)