絞り込み
内径(Φmm)
- 35(5)
- 55(8)
- 70(1)
- 140(19)
- 170(10)
- 220(1)
外径(Φmm)
- 80(5)
- 100(8)
- 180(1)
- 230(1)
- 250(19)
- 260(10)
軌道輪形状

アンギュラ玉軸受(29)

円すいころ軸受(1)

深溝玉軸受(7)

針状ころ軸受(1)
シールド形状

開放形(19)
幅(mm)
- 42
- 7(84)
- 8(106)
- 9(133)
- 10(116)
- 12(167)
- 13(102)
- 14(140)
- 15(156)
- 16(176)
- 17(102)
- 18(186)
- 19(104)
- 20(162)
- 21(86)
- 22(121)
- 23(111)
- 24(157)
- 25(112)
- 28(119)
- 33(91)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(10)
- 複列(8)
単列・複列
JIS等級
- その他(5)
- 等級0(13)
- 等級4(4)
- 等級5(3)
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
- フラット(14)
フラット
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(22)
- NSK(日本精工)(8)
- NACHI(不二越)(8)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
35(5)
55(8)
70(1)
140(19)
170(10)
220(1)

アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から47日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5
NACHI(不二越)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷接触角(°)40係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NACHI(不二越)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DT
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7228BM
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】7228B寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)154取付関係寸法(最小Da)(Φmm)236作用点a(mm)102.8呼び番号7228B
単列アンギュラ玉軸受 7228AM
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】7228A寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)154取付関係寸法(最小Da)(Φmm)236作用点a(mm)77.3呼び番号7228A
単列アンギュラ玉軸受 7034AM
NSK(日本精工)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)260幅B(mm)42番号【NSK】7034A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)170寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)182取付関係寸法(最小Da)(Φmm)248作用点a(mm)83.1呼び番号7034A
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷DB、DF、DTいずれの組合せもできます用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4
NACHI(不二越)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台
NACHI(不二越)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 (接触角40度 フラッシュグラウンド)
NTN(エヌティーエヌ)¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。用途一般産機用。トラスコ品番819-6356軌道輪形状アンギュラ玉軸受
H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から翌々日出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)