絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
単列・複列
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
ブランド
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・IKO(日本トムソン)・SMT(南海精工所)・INA・FYH(日本ピローブロック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,836件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
アンギュラ玉軸受 S NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 SNTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BST NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BSTNTN(エヌティーエヌ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン)アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATAIKO(日本トムソン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)
829税込912
1個
当日出荷
仕様●グリス:L448●シール・シールド形式:ZZ(両側鋼板シールド付)●軸受すき間:C3外径D(Φmm)52幅B(mm)15内径d(Φmm)20軌道輪形状深溝玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7308BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7308BWNSK(日本精工)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】7308BW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)49取付関係寸法(最小Da)(Φmm)81作用点a(mm)38.8呼び番号7308B
組合せアンギュラ玉軸受 7206BWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7206BWDBNSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206BWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36作用点距離a0(mm)54.6呼び番号7206B
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7902CTSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7902CTSULP4NSK(日本精工)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】7902CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)15作用点a(mm)6.4基本定格荷重Cr(kN)4.75基本定格荷重Cor(kN)2.64呼び番号7902C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
内輪 IR NTN(エヌティーエヌ)内輪 IRNTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
深溝玉軸受 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC4/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC4/4MNTN(エヌティーエヌ)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 TMBZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 TMBZZCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M8C3P6NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
559税込615
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLH/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLH/5KNTN(エヌティーエヌ)
389税込428
1個
3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/L448NTN(エヌティーエヌ)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3/5C NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/5CNTN(エヌティーエヌ)
319税込351
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3P5NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1C3NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
ミニチュア玉軸受 F-FLWBC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLWBCNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 2F-WA NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 2F-WANTN(エヌティーエヌ)
799税込879
1個
欠品中
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
アンギュラ玉軸受 UCP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCP5NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 UCG/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCG/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 UCG/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCG/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)複列アンギュラ玉軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ミニチュア玉軸受 開放形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 開放形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受NACHI(不二越)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 2F-FLAW NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 2F-FLAWNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7207AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7207AWNSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】7207AW寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)35作用点a(mm)23.9呼び番号7207A取付関係寸法 (mm)【Da】最小65【da】最小42寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7216AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7216AWNSK(日本精工)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)140幅B(mm)26番号【NSK】7216AW寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)80寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)90取付関係寸法(最小Da)(Φmm)130作用点a(mm)44.8呼び番号7216A
複列アンギュラ玉軸受 5206 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5206NSK(日本精工)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)23.8番号【NSK】5206寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点距離a0(mm)31.6呼び番号5206取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5208 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5208NSK(日本精工)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)30.2番号【NSK】5208寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)47取付関係寸法(最大Da)(Φmm)73作用点距離a0(mm)41.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5208シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5310 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5310NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)44.4番号【NSK】5310寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)100作用点距離a0(mm)55.6取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号5310シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら