絞り込み
内径(Φmm)
- 15(10)
- 20(10)
- 25(20)
- 30(21)
- 35(23)
- 40(23)
- 45(19)
- 50(21)
- 55(21)
- 60(22)
- 65(21)
- 70(23)
- 75(20)
- 80(21)
- 85(18)
- 90(18)
- 100(17)
- 110(17)
- 120(14)
- 130(12)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 35(10)
- 52(13)
- 60(13)
- 68(15)
- 78(16)
- 90(15)
- 95(15)
- 100(15)
- 105(13)
- 110(17)
- 115(15)
- 125(11)
- 135(13)
- 140(12)
- 150(15)
- 155(9)
- 160(11)
- 170(17)
- 190(12)
- 225(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 12(4)
- 14(6)
- 16(4)
- 18(7)
- 19(4)
- 22(8)
- 24(4)
- 25(6)
- 26(6)
- 27(4)
- 28(8)
- 31(6)
- 34(5)
- 35(5)
- 36(7)
- 45(5)
- 55(5)
- 80(5)
- 95(5)
- 110(4)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

スラスト玉軸受(73)
JIS等級
- 等級0(21)
軌道輪列数
- 単列(16)
- 複列(57)
単列・複列
シールド形状

開放形(21)
開放形
外輪タイプ
- フラット(21)
フラット
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(2)
- NACHI(不二越)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
- IKO(日本トムソン)(4)
- INA(3)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- NMB(ミネベア)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- 小西製作所(MRK)(1)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
30(21)
35(23)
40(23)
50(21)
55(21)
60(22)
65(21)
70(23)
75(20)
80(21)
内径(Φmm)をもっと見る

単式スラスト玉軸受 51100番台
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
単式スラスト玉軸受 51200番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受 2900番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300番台
NSK(日本精工)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受 51102
NSK(日本精工)¥839税込¥9231個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)28番号【NSK】51102寸法r(mm)最小0.3取付関係寸法(最大da)(mm)23寸法D1(mm)16内径d(Φmm)15厚さT(mm)9寸法d1(mm)28取付関係寸法(最大Da)(Φmm)20取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51102
単式スラスト玉軸受 51103
NSK(日本精工)¥849税込¥9341個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)30番号【NSK】51103寸法r(mm)最小0.3取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(mm)18内径d(Φmm)17厚さT(mm)9寸法d1(mm)30取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51103
単式スラスト玉軸受 51111
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)78番号【NSK名番】51111寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)69寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)16寸法d1(mm)78取付関係寸法(最大Da)(Φmm)64取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51111
単式スラスト玉軸受 900形
NSK(日本精工)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51106
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)47番号【NSK名番】51106寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)40寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)11寸法d1(mm)47取付関係寸法(最大Da)(Φmm)37取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51106
単式スラスト玉軸受 51104
NSK(日本精工)¥869税込¥9561個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)35番号【NSK】51104寸法r(mm)最小0.3取付関係寸法(最大da)(mm)29寸法D1(mm)21内径d(Φmm)20厚さT(mm)10寸法d1(mm)35取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51104
単式スラスト玉軸受 3900形
NSK(日本精工)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900形
NSK(日本精工)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51206
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】51206寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)43寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)16寸法d1(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51206
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53208U
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)68番号【NSK名番】53208U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)42寸法D2(mm)55内径d(Φmm)40厚さT(mm)19寸法d1(mm)68寸法T3(mm)20.3寸法T4(mm)23呼び番号53208U
単式スラスト玉軸受 51112
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)85番号【NSK名番】51112寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)75寸法D1(mm)62内径d(Φmm)60厚さT(mm)17寸法d1(mm)85取付関係寸法(最大Da)(Φmm)70取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51112
単式スラスト玉軸受 51109
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)65番号【NSK名番】51109寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)57寸法D1(mm)47内径d(Φmm)45厚さT(mm)14寸法d1(mm)65取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51109
単式スラスト玉軸受 2903
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)35番号【NSK名番】2903内径d(Φmm)18厚さT(mm)12呼び番号2903
単式スラスト玉軸受 51107
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】51107寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)45寸法D1(mm)37内径d(Φmm)35厚さT(mm)12寸法d1(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51107
単式スラスト玉軸受 51108
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)60番号【NSK名番】51108寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)52寸法D1(mm)42内径d(Φmm)40厚さT(mm)13寸法d1(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51108
単式スラスト玉軸受 51110
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)70番号【NSK名番】51110寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)62寸法D1(mm)52内径d(Φmm)50厚さT(mm)14寸法d1(mm)70取付関係寸法(最大Da)(Φmm)58取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51110
単式スラスト玉軸受 51400番台
NSK(日本精工)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53213U
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)100番号【NSK】53213U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)67寸法D2(mm)82内径d(Φmm)65厚さT(mm)27寸法d1(mm)100寸法T3(mm)28.7寸法T4(mm)32呼び番号53213U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53214U
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)105番号【NSK】53214U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)72寸法D2(mm)88内径d(Φmm)70厚さT(mm)27寸法d1(mm)105寸法T3(mm)28.8寸法T4(mm)32呼び番号53214U
単式スラスト玉軸受 51201
NSK(日本精工)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)28番号【NSK名番】51201寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)22寸法D1(mm)14内径d(Φmm)12厚さT(mm)11寸法d1(mm)28取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51201
単式スラスト玉軸受 51224
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)170番号【NSK名番】51224寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)150寸法D1(mm)123内径d(Φmm)120厚さT(mm)39寸法d1(mm)170取付関係寸法(最大Da)(Φmm)140取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51224
単式スラスト玉軸受 51307
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)68番号【NSK名番】51307寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)55寸法D1(mm)37内径d(Φmm)35厚さT(mm)24寸法d1(mm)68取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51307
単式スラスト玉軸受 51306
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)60番号【NSK名番】51306寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)48寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)21寸法d1(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51306
単式スラスト玉軸受 51317
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)150番号【NSK】51317寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)124寸法D1(mm)88内径d(Φmm)85厚さT(mm)49寸法d1(mm)150取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51317
単式スラスト玉軸受 51204
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)40番号【NSK】51204寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)32寸法D1(mm)22内径d(Φmm)20厚さT(mm)14寸法d1(mm)40取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51204
単式スラスト玉軸受 51212
NSK(日本精工)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)95番号【NSK名番】51212寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)81寸法D1(mm)62内径d(Φmm)60厚さT(mm)26寸法d1(mm)95取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51212
単式スラスト玉軸受 905
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)48番号【NSK名番】905内径d(Φmm)25厚さT(mm)15.5呼び番号905
単式スラスト玉軸受 51202
NSK(日本精工)¥989税込¥1,0881個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)32番号【NSK名番】51202寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(mm)17内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51202
単式スラスト玉軸受 51213
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)100番号【NSK名番】51213寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)86寸法D1(mm)67内径d(Φmm)65厚さT(mm)27寸法d1(mm)100取付関係寸法(最大Da)(Φmm)79取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51213
単式スラスト玉軸受 51405
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)60番号【NSK名番】51405寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)46寸法D1(mm)27内径d(Φmm)25厚さT(mm)24寸法d1(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51405
単式スラスト玉軸受 51209
NSK(日本精工)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)73番号【NSK名番】51209寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)62寸法D1(mm)47内径d(Φmm)45厚さT(mm)20寸法d1(mm)73取付関係寸法(最大Da)(Φmm)56取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51209
単式スラスト玉軸受 51228X
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)200番号【NSK名番】51228X寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)176寸法D1(mm)143内径d(Φmm)140厚さT(mm)46寸法d1(mm)197取付関係寸法(最大Da)(Φmm)164取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51228X
単式スラスト玉軸受 51207
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)62番号【NSK名番】51207寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)51寸法D1(mm)37内径d(Φmm)35厚さT(mm)18寸法d1(mm)62取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51207
単式スラスト玉軸受 51318
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)155番号【NSK】51318寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)129寸法D1(mm)93内径d(Φmm)90厚さT(mm)50寸法d1(mm)155取付関係寸法(最大Da)(Φmm)116取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51318
単式スラスト玉軸受 51122
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)145番号【NSK】51122寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)131寸法D1(mm)112内径d(Φmm)110厚さT(mm)25寸法d1(mm)145取付関係寸法(最大Da)(Φmm)124取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51122
単式スラスト玉軸受 2906
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)50番号【NSK名番】2906内径d(Φmm)30厚さT(mm)14呼び番号2906
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング