絞り込み
内径(Φmm)
- 15(3)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(5)
- 50(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(4)
- 80(4)
- 85(4)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(3)
- 140(3)
- 150(3)
- 160(3)
- 170(3)
- 180(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 28(3)
- 60(4)
- 68(4)
- 85(3)
- 95(4)
- 100(3)
- 105(3)
- 110(3)
- 115(3)
- 125(2)
- 135(3)
- 145(2)
- 150(2)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(3)
- 240(3)
- 250(3)
- 270(3)
- 300(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(3)
- 14(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(3)
- 28(3)
- 31(3)
- 35(2)
- 36(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 62(2)
- 63(2)
- 80(2)
- 95(2)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

スラスト玉軸受(7)
JIS等級
- 等級0(7)
軌道輪列数
- 単列(7)
単列
シールド形状

開放形(7)
開放形
外輪タイプ
- フラット(7)
フラット
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
- IKO(日本トムソン)(4)
- INA(3)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- NMB(ミネベア)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- 小西製作所(MRK)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
30(4)
35(4)
40(4)
45(5)
50(4)
65(4)
70(4)
75(4)
80(4)
85(4)
内径(Φmm)をもっと見る

単式スラスト玉軸受 2900番台
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台
NACHI(不二越)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形
NACHI(不二越)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング