絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・テラウチ(寺内製作所)・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・小西製作所(MRK)
「内径(Φmm)」から絞り込む

単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53414U
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)150番号【NSK】53414U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)73寸法D2(mm)110内径d(Φmm)70厚さT(mm)60寸法d1(mm)150寸法T3(mm)63.6寸法T4(mm)69呼び番号53414U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53418XU
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)190番号【NSK】53418XU寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)93寸法D2(mm)140内径d(Φmm)90厚さT(mm)77寸法d1(mm)187寸法T3(mm)81.2寸法T4(mm)88呼び番号53418XU
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53226U
NSK(日本精工)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)190番号【NSK】53226U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)133寸法D2(mm)160内径d(Φmm)130厚さT(mm)45寸法d1(mm)187寸法T3(mm)47.9寸法T4(mm)53呼び番号53226U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53207U
NSK(日本精工)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)62番号【NSK名番】53207U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)37寸法D2(mm)48内径d(Φmm)35厚さT(mm)18寸法d1(mm)62寸法T3(mm)19.9寸法T4(mm)22呼び番号53207U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53232XU
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)225番号【NSK】53232XU寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)163寸法D2(mm)190内径d(Φmm)160厚さT(mm)51寸法d1(mm)222寸法T3(mm)54.7寸法T4(mm)61呼び番号53232XU
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53311U
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)105番号【NSK】53311U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)80内径d(Φmm)55厚さT(mm)35寸法d1(mm)105寸法T3(mm)39.3寸法T4(mm)42呼び番号53311U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53415U
NSK(日本精工)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)160番号【NSK】53415U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)78寸法D2(mm)115内径d(Φmm)75厚さT(mm)65寸法d1(mm)160寸法T3(mm)69寸法T4(mm)75呼び番号53415U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53307U
NSK(日本精工)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)68番号【NSK】53307U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)37寸法D2(mm)52内径d(Φmm)35厚さT(mm)24寸法d1(mm)68寸法T3(mm)25.6寸法T4(mm)28呼び番号53307U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53416U
NSK(日本精工)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)170番号【NSK】53416U寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)83寸法D2(mm)125内径d(Φmm)80厚さT(mm)68寸法d1(mm)170寸法T3(mm)72.2寸法T4(mm)78呼び番号53416U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53212U
NSK(日本精工)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)95番号【NSK】53212U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)62寸法D2(mm)78内径d(Φmm)60厚さT(mm)26寸法d1(mm)95寸法T3(mm)28寸法T4(mm)31呼び番号53212U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53422MU
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)230番号【NSK名番】53422MU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)113寸法D2(mm)170内径d(Φmm)110厚さT(mm)95寸法d1(mm)225寸法T3(mm)99.7寸法T4(mm)109呼び番号53422U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53324U
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)210番号【NSK】53324U寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)123寸法D2(mm)165内径d(Φmm)120厚さT(mm)70寸法d1(mm)205寸法T3(mm)74.1寸法T4(mm)80呼び番号53324U
単式スラスト玉軸受 51236M
NSK(日本精工)¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)250番号【NSK】51236M寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)222寸法D1(mm)183内径d(Φmm)180厚さT(mm)56寸法d1(mm)247取付関係寸法(最大Da)(Φmm)208取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51236
単式スラスト玉軸受 51410
NSK(日本精工)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)110番号【NSK】51410寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)86寸法D1(mm)52内径d(Φmm)50厚さT(mm)43寸法d1(mm)110取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51410
単式スラスト玉軸受 909
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)73番号【NSK名番】909内径d(Φmm)45厚さT(mm)22呼び番号909
単式スラスト玉軸受 51248M
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)340番号【NSK名番】51248M寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)299寸法D1(mm)244内径d(Φmm)240厚さT(mm)78寸法d1(mm)335取付関係寸法(最大Da)(Φmm)281取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51248
単式スラスト玉軸受 51426M
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51426M寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)212寸法D1(mm)134内径d(Φmm)130厚さT(mm)110寸法d1(mm)265取付関係寸法(最大Da)(Φmm)188取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51426
単式スラスト玉軸受 51217
NSK(日本精工)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)125番号【NSK】51217寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)109寸法D1(mm)88内径d(Φmm)85厚さT(mm)31寸法d1(mm)125取付関係寸法(最大Da)(Φmm)101取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51217
単式スラスト玉軸受 51314
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)125番号【NSK】51314寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)103寸法D1(mm)72内径d(Φmm)70厚さT(mm)40寸法d1(mm)125取付関係寸法(最大Da)(Φmm)92取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51314
単式スラスト玉軸受 51256M
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)380番号【NSK名番】51256M寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)339寸法D1(mm)284内径d(Φmm)280厚さT(mm)80寸法d1(mm)375取付関係寸法(最大Da)(Φmm)321取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51256
単式スラスト玉軸受 51244M
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)300番号【NSK】51244M寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)268寸法D1(mm)224内径d(Φmm)220厚さT(mm)63寸法d1(mm)297取付関係寸法(最大Da)(Φmm)252取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51244
単式スラスト玉軸受 51316
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)140番号【NSK】51316寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)116寸法D1(mm)82内径d(Φmm)80厚さT(mm)44寸法d1(mm)140取付関係寸法(最大Da)(Φmm)104取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51316
単式スラスト玉軸受 51214
NSK(日本精工)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)105番号【NSK名番】51214寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)91寸法D1(mm)72内径d(Φmm)70厚さT(mm)27寸法d1(mm)105取付関係寸法(最大Da)(Φmm)84取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51214
単式スラスト玉軸受 51305
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】51305寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)41寸法D1(mm)27内径d(Φmm)25厚さT(mm)18寸法d1(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)36取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51305
単式スラスト玉軸受 51406
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)70番号【NSK名番】51406寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)54寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)28寸法d1(mm)70取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51406
単式スラスト玉軸受 51326X
NSK(日本精工)¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)225番号【NSK】51326X寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)186寸法D1(mm)134内径d(Φmm)130厚さT(mm)75寸法d1(mm)220取付関係寸法(最大Da)(Φmm)169取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51326X
単式スラスト玉軸受 922
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)160番号【NSK名番】922内径d(Φmm)110厚さT(mm)40呼び番号922
単式スラスト玉軸受 914
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)103番号【NSK】914内径d(Φmm)70厚さT(mm)27呼び番号914
単式スラスト玉軸受 51414
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)150番号【NSK名番】51414寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)118寸法D1(mm)73内径d(Φmm)70厚さT(mm)60寸法d1(mm)150取付関係寸法(最大Da)(Φmm)102取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51414
単式スラスト玉軸受 51309
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)85番号【NSK名番】51309寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)69寸法D1(mm)47内径d(Φmm)45厚さT(mm)28寸法d1(mm)85取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51309
単式スラスト玉軸受 51411
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)120番号【NSK】51411寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)94寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)48寸法d1(mm)120取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51411
単式スラスト玉軸受 51200
NSK(日本精工)¥949税込¥1,0441個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)26番号【NSK名番】51200寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)20寸法D1(mm)12内径d(Φmm)10厚さT(mm)11寸法d1(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)16取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51200
単式スラスト玉軸受 51238M
NSK(日本精工)¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51238M寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)238寸法D1(mm)194内径d(Φmm)190厚さT(mm)62寸法d1(mm)267取付関係寸法(最大Da)(Φmm)222取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51238
単式スラスト玉軸受 51420XM
NSK(日本精工)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)210番号【NSK】51420XM寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)165寸法D1(mm)103内径d(Φmm)100厚さT(mm)85寸法d1(mm)205取付関係寸法(最大Da)(Φmm)145取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51420X
単式スラスト玉軸受 920
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)150番号【NSK】920内径d(Φmm)100厚さT(mm)32.5呼び番号920
単式スラスト玉軸受 51324X
NSK(日本精工)¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)210番号【NSK】51324X寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)173寸法D1(mm)123内径d(Φmm)120厚さT(mm)70寸法d1(mm)205取付関係寸法(最大Da)(Φmm)157取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51324X
単式スラスト玉軸受 51328X
NSK(日本精工)¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)240番号【NSK】51328X寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)199寸法D1(mm)144内径d(Φmm)140厚さT(mm)80寸法d1(mm)235取付関係寸法(最大Da)(Φmm)181取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51328X
単式スラスト玉軸受 51313
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)115番号【NSK】51313寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)95寸法D1(mm)67内径d(Φmm)65厚さT(mm)36寸法d1(mm)115取付関係寸法(最大Da)(Φmm)85取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51313
単式スラスト玉軸受 51203
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)35番号【NSK名番】51203寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)28寸法D1(mm)19内径d(Φmm)17厚さT(mm)12寸法d1(mm)35取付関係寸法(最大Da)(Φmm)24取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51203
単式スラスト玉軸受 51172XM
NSK(日本精工)¥549,800税込¥604,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)440番号【NSK名番】51172XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)408寸法D1(mm)364内径d(Φmm)360厚さT(mm)65寸法d1(mm)436取付関係寸法(最大Da)(Φmm)392取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51172X
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング