絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・テラウチ(寺内製作所)・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・小西製作所(MRK)
「内径(Φmm)」から絞り込む

単式スラスト玉軸受 2921
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)140番号【NSK】2921内径d(Φmm)105厚さT(mm)25呼び番号2921
単式スラスト玉軸受 51113
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)90番号【NSK名番】51113寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)80寸法D1(mm)67内径d(Φmm)65厚さT(mm)18寸法d1(mm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51113
単式スラスト玉軸受 51144X
NSK(日本精工)¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51144X寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)250寸法D1(mm)223内径d(Φmm)220厚さT(mm)37寸法d1(mm)267取付関係寸法(最大Da)(Φmm)240取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51144X
単式スラスト玉軸受 51134X
NSK(日本精工)¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)215番号【NSK】51134X寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)197寸法D1(mm)172内径d(Φmm)170厚さT(mm)34寸法d1(mm)213取付関係寸法(最大Da)(Φmm)188取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51134X
単式スラスト玉軸受 51152X
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)320番号【NSK】51152X寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)296寸法D1(mm)263内径d(Φmm)260厚さT(mm)45寸法d1(mm)317取付関係寸法(最大Da)(Φmm)284取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51152X
単式スラスト玉軸受 51130X
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)190番号【NSK名番】51130X寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)174寸法D1(mm)152内径d(Φmm)150厚さT(mm)31寸法d1(mm)188取付関係寸法(最大Da)(Φmm)166取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51130X
単式スラスト玉軸受 51117
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)110番号【NSK名番】51117寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)100寸法D1(mm)87内径d(Φmm)85厚さT(mm)19寸法d1(mm)110取付関係寸法(最大Da)(Φmm)95取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51117
単式スラスト玉軸受 51116
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)105番号【NSK名番】51116寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)95寸法D1(mm)82内径d(Φmm)80厚さT(mm)19寸法d1(mm)105取付関係寸法(最大Da)(Φmm)90取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51116
単式スラスト玉軸受 3915
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)128番号【NSK】3915内径d(Φmm)75厚さT(mm)41呼び番号3915
単式スラスト玉軸受 2902
NSK(日本精工)¥979税込¥1,0771個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)31番号【NSK名番】2902内径d(Φmm)15厚さT(mm)12呼び番号2902
単式スラスト玉軸受 51120
NSK(日本精工)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)135番号【NSK】51120寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)121寸法D1(mm)102内径d(Φmm)100厚さT(mm)25寸法d1(mm)135取付関係寸法(最大Da)(Φmm)114取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51120
単式スラスト玉軸受 3908
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)76番号【NSK名番】3908内径d(Φmm)40厚さT(mm)25呼び番号3908
単式スラスト玉軸受 3917
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)145番号【NSK】3917内径d(Φmm)85厚さT(mm)47呼び番号3917
単式スラスト玉軸受 3913
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)112番号【NSK】3913内径d(Φmm)65厚さT(mm)36呼び番号3913
単式スラスト玉軸受 3918
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)155番号【NSK名番】3918内径d(Φmm)90厚さT(mm)50呼び番号3918
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54209U
NSK(日本精工)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)45番号【NSK】54209U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)73寸法T1(mm)37寸法d2(mm)35寸法d3(mm)73寸法T5(mm)37寸法T7(mm)45呼び番号54209U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54210U
NSK(日本精工)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)50番号【NSK】54210U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)78寸法T1(mm)39寸法d2(mm)40寸法d3(mm)78寸法T5(mm)39寸法T7(mm)47呼び番号54210U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52312
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)60番号【NSK】52312寸法r(mm)【最小】1.1寸法D(mm)110寸法D1(mm)62寸法T1(mm)64寸法T2(mm)39.5寸法d2(mm)50寸法d3(mm)110呼び番号52312寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54217U
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)85番号【NSK】54217U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)125寸法T1(mm)55寸法d2(mm)70寸法d3(mm)125寸法T5(mm)59.2寸法T7(mm)67呼び番号54217U寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52317
NSK(日本精工)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)85番号【NSK】52317寸法r(mm)【最小】1.5寸法D(mm)150寸法D1(mm)88寸法T1(mm)87寸法T2(mm)53寸法d2(mm)70寸法d3(mm)150呼び番号52317寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54206U
NSK(日本精工)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)30番号【NSK】54206U寸法r(mm)【最小】0.6寸法D(mm)52寸法T1(mm)29寸法d2(mm)25寸法d3(mm)52寸法T5(mm)29寸法T7(mm)37呼び番号54206U寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54214U
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)70番号【NSK】54214U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)105寸法T1(mm)47寸法d2(mm)55寸法d3(mm)105寸法T5(mm)47寸法T7(mm)57呼び番号54214U寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52316
NSK(日本精工)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)80番号【NSK】52316寸法r(mm)【最小】1.5寸法D(mm)140寸法D1(mm)82寸法T1(mm)79寸法T2(mm)48.5寸法d2(mm)65寸法d3(mm)140呼び番号52316寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54207U
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)35番号【NSK】54207U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)62寸法T1(mm)34寸法d2(mm)30寸法d3(mm)62寸法T5(mm)34寸法T7(mm)42呼び番号54207U寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52318
NSK(日本精工)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)90番号【NSK】52318寸法r(mm)【最小】1.5寸法D(mm)155寸法D1(mm)93寸法T1(mm)88寸法T2(mm)53.5寸法d2(mm)75寸法d3(mm)155呼び番号52318寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54216U
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)80番号【NSK】54216U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)115寸法T1(mm)48寸法d2(mm)65寸法d3(mm)115寸法T5(mm)51寸法T7(mm)58呼び番号54216U寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54305U
NSK(日本精工)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)25番号【NSK】54305U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)52寸法T1(mm)34寸法d2(mm)20寸法d3(mm)52寸法T5(mm)34寸法T7(mm)42呼び番号54305U寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54212U
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)60番号【NSK】54212U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)95寸法T1(mm)46寸法d2(mm)50寸法d3(mm)95寸法T5(mm)46寸法T7(mm)56呼び番号54212U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54215U
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)75番号【NSK】54215U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)110寸法T1(mm)47寸法d2(mm)60寸法d3(mm)110寸法T5(mm)49.6寸法T7(mm)57呼び番号54215U寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54213U
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)65番号【NSK】54213U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)100寸法T1(mm)47寸法d2(mm)55寸法d3(mm)100寸法T5(mm)47寸法T7(mm)57呼び番号54213U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52313
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)65番号【NSK】52313寸法r(mm)【最小】1.1寸法D(mm)115寸法D1(mm)67寸法T1(mm)65寸法T2(mm)40寸法d2(mm)55寸法d3(mm)115呼び番号52313寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52315
NSK(日本精工)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)75番号【NSK】52315寸法r(mm)【最小】1.5寸法D(mm)135寸法D1(mm)77寸法T1(mm)79寸法T2(mm)48.5寸法d2(mm)60寸法d3(mm)135呼び番号52315寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52320
NSK(日本精工)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)100番号【NSK】52320寸法r(mm)【最小】1.5寸法D(mm)170寸法D1(mm)103寸法T1(mm)97寸法T2(mm)59寸法d2(mm)85寸法d3(mm)170呼び番号52320寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54204U
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)20番号【NSK】54204U寸法r(mm)【最小】0.6寸法D(mm)40寸法T1(mm)26寸法d2(mm)15寸法d3(mm)40寸法T5(mm)26寸法T7(mm)32呼び番号54204U寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52314
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)70番号【NSK】52314寸法r(mm)【最小】1.1寸法D(mm)125寸法D1(mm)72寸法T1(mm)72寸法T2(mm)44寸法d2(mm)55寸法d3(mm)125呼び番号52314寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54308U
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)40番号【NSK】54308U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)78寸法T1(mm)49寸法d2(mm)30寸法d3(mm)78寸法T5(mm)49寸法T7(mm)59呼び番号54308U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52322
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)110番号【NSK】52322寸法r(mm)【最小】2寸法D(mm)190寸法D1(mm)113寸法T1(mm)110寸法T2(mm)67寸法d2(mm)95寸法d3(mm)189.5呼び番号52322寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54211U
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)55番号【NSK】54211U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)90寸法T1(mm)45寸法d2(mm)45寸法d3(mm)90寸法T5(mm)45寸法T7(mm)55呼び番号54211U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54208U
NSK(日本精工)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)40番号【NSK】54208U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)68寸法T1(mm)36寸法d2(mm)30寸法d3(mm)68寸法T5(mm)36寸法T7(mm)44呼び番号54208U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52220
NSK(日本精工)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)100番号【NSK名番】52220寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)150寸法D1(mm)103寸法T1(mm)67寸法T2(mm)41寸法d2(mm)85寸法d3(mm)150呼び番号52220寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング