絞り込み
内径(Φmm)
- 25(21)
- 30(22)
- 35(26)
- 40(27)
- 45(26)
- 50(30)
- 55(24)
- 60(28)
- 65(23)
- 70(30)
- 75(20)
- 80(22)
- 85(17)
- 90(17)
- 110(21)
- 120(19)
- 130(19)
- 140(17)
- 150(18)
- 190(17)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 62(20)
- 72(27)
- 80(26)
- 90(24)
- 100(28)
- 110(26)
- 120(21)
- 125(18)
- 130(24)
- 140(27)
- 150(19)
- 160(14)
- 170(17)
- 180(24)
- 190(16)
- 200(19)
- 215(14)
- 240(14)
- 260(14)
- 280(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 15(12)
- 17(17)
- 18(12)
- 19(13)
- 20(12)
- 21(15)
- 22(12)
- 23(17)
- 24(14)
- 25(22)
- 27(15)
- 29(13)
- 31(20)
- 33(18)
- 35(15)
- 40(17)
- 45(13)
- 50(15)
- 58(13)
- 80(15)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(9)
- 複列(5)
外輪タイプ
- その他(2)
- フラット(8)
- 止め輪付き(2)
JIS等級
- その他(1)
- 等級0(12)
- 等級5(4)
その他・等級0・等級5
シールド形状

開放形(8)
開放形
軌道輪形状

スラストころ軸受(1)

円筒ころ軸受(75)

針状ころ軸受(1)
スラストころ軸受・円筒ころ軸受・針状ころ軸受
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- NSK(日本精工)(428)
- NACHI(不二越)(26)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- 象印チェンブロック(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- NT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
30(22)
35(26)
40(27)
45(26)
50(30)
55(24)
60(28)
65(23)
70(30)
80(22)
内径(Φmm)をもっと見る

D シリンドリカル
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷高速回転にも適しています。外輪に両つばがあり内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自由側軸受として。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0029
シーブ用SL形円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
円筒ころ軸受NU形
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷仕様高力黄銅製鋲なし 角穴保持器タイプ記号/ULTAGE(アルテージ)寸法d(mm)60寸法D(mm)130寸法B(mm)31すきま記号ラジアル内部/C4RoHS指令(10物質対応)対応軸形式円筒ころ軸受NU形
円筒ころ軸受NU200形
NTN(エヌティーエヌ)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷幅(mm)24質量(kg)1.3基本静定格荷重(kN)137基本動定格荷重(kN)140呼びNU214EA寸法Fw(mm)83.5寸法d1(mm)89.5外径(mm)125主要寸法r(最小)(mm)1.5内径(mm)70取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)113.5主要寸法r1(最小)(mm)1.5軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑7100疲労限荷重Cu(kN)16.7
円筒ころ軸受 NUP
NTN(エヌティーエヌ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NJ
NTN(エヌティーエヌ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受