398件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし 新富士バーナー

    スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし

    新富士バーナー
    19,980税込21,978
    1セットほか
    当日出荷
    強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
    用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。火炎温度(℃)1800全長(mm)780使用燃料プロパンガス点火方式電子着火方式火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナー Sタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー Sタイプ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
    ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー) 新富士バーナー

    スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー)

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
    火炎温度(℃)1800火口径(mm)60仕様一体型、電子着火トラスコ品番123-5621種別プロパン質量(g)1800(ホース含む)ホース長さ(m)3火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)5.5導管長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR ターボトーチ<ロング> CAPTAIN STAG

    CR ターボトーチ<ロング>

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    風に強い炎。ターボトーチ。ロングタイプのガスチャッカ。CR(チャイルドレジスタンス)機能搭載。小さなお子様による事故を防ぐために、着火レバーを重くしております。ライター用ガスボンベを使用してガスを再充填できます。安全ロック付き。火炎調節付き。
    材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄寸法(mm)43×22×255質量(g)55種類多目的ライター点火方式圧電点火方式ガス容量(g)1.6
  • アセチレンバーナー用ホース(10mカプラ一体型) イチネンTASCO

    アセチレンバーナー用ホース(10mカプラ一体型)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
    長さ(m)10
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
    用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ
  • マイクロトーチ コンパクト 新富士バーナー

    マイクロトーチ コンパクト

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
    用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3241幅(mm)35ブラック高さ(mm)80質量(g)35奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-22火口外径(Φmm)14
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ)

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0553適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-41
  • ガスマッチ ナリカ

    ガスマッチ

    ナリカ
    550税込605
    1個
    4日以内出荷
    仕様使いきりタイプ、CR機能付き種別ST全長(mm)245
  • 貝印 ハンドトーチバーナー 貝印

    貝印 ハンドトーチバーナー

    貝印
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル長さ(mm)200ホース長さ(mm)2000火口径(Φmm)45
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。 手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
    火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)147(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)16点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • ロードマーキングお試しセット 新富士バーナー

    ロードマーキングお試しセット

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
    火炎温度(℃)2000セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)火口径(Φmm)19
  • プロパンバーナー握り付きホース3M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース3M

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
    トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
  • プロパンバーナー握り付きホース2M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース2M

    Sakae Fuji(栄製機)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-2409長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)0.77ホース長さ(m)2ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2426長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
  • GT5000用細口ノズル プリンス(フカシロ)

    GT5000用細口ノズル

    プリンス(フカシロ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    GT-5000専用アタッチメントです。
    用途ロー付け、彫金、ガラス細工適合GT-5000トラスコ品番834-5541幅(mm)77.8質量(g)105径(Φmm)21.6
  • GT5000・8000用ワクサー プリンス(フカシロ)

    GT5000・8000用ワクサー

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3074
  • スーパーライナー RE-7(ホース5m) 新富士バーナー

    スーパーライナー RE-7(ホース5m)

    新富士バーナー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番496-4772RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンホース5m プリンス(フカシロ)

    プロパンホース5m

    プリンス(フカシロ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-4521
  • 電子着火式サバイバルバーナー KONTEC(コンテック)

    電子着火式サバイバルバーナー

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
    火炎温度(℃)1200寸法(mm)W20XD87XH40材質(本体)亜鉛合金質量(g)82
  • プロパンバーナー部品接手 新富士バーナー

    プロパンバーナー部品接手

    新富士バーナー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。
    適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)

    スーパーエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
    火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
  • スパークエース(ボンベ付) Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース(ボンベ付)

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
    火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶質量(g)700仕様電子着火式トラスコ品番123-0662内容量(g)200
  • サイクロントーチ用ボンベ エスコ

    サイクロントーチ用ボンベ

    エスコ(3件のレビュー)
    740税込814
    1本(190g)
    当日出荷
    交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
    仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
  • TAS MAPPガスボンベ イチネンTASCO

    TAS MAPPガスボンベ

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    米国規格DOT39に準拠の安全性の高いボンベです。従来の簡易トーチガスに比べ、作業時間の短縮ができます。
    成分プロピレンガス直径(Φmm)73高さ(mm)275内容量(g)400対応バーナー:TA379MR-1S~3S、TA379MR-5S~7S
  • TB520CT用スクレーパー替刃 イチネンTASCO

    TB520CT用スクレーパー替刃

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    用途銅管用内面取用適合機種TB520CT適合銅管径1/4"~3/4"
  • 特小型工事用バーナー 千代田精機

    特小型工事用バーナー

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)440(火口付)質量(g)530(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.03ガス消費量(L/h)200(標準状態)火口番号No.20火口径(Φmm)20×0.8
  • ガウジングトーチ ダイヘン

    ガウジングトーチ

    ダイヘン
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    ダイヘン製ガウジングトーチです。
    電流(A)700適合電極径(Φmm)使用カーボン:4~11空気圧縮(MPa)0.49~0.69
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • トーチバーナー 阪口製作所

    トーチバーナー

    阪口製作所
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用ホース付きグリップ イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用ホース付きグリップ

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    TA371FA/FBシリーズ専用
    全長(mm)378ホース長さ(mm)240
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    84,980税込93,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品チップ:Φ6.4/7.9/9.5(3種類)セット内容ハンドル本体、バーナー用チップ(1種類または3種類)、逆火防止付レギュレーター(ガット付)、アセチレンホース(3.6mまたは10m)、収納ケースホース長さ(m)10
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用仕様調節範囲:2~4bar
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱
    翌々日出荷
    ファイアートーチバーナー 専用ケース ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります ! 軽くて持ちやすい専用ケース チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way ! 開閉は、マジックテープ式 軽くて丈夫なプラダン製 ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
    用途ファイアートーチバーナー用材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
  • トーチ・アン・HI REX(レッキス工業)

    トーチ・アン・HI

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
    形式ABT-22火炎温度(℃)1600
  • TENKA棒 ミニ TTS

    TENKA棒 ミニ

    TTS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    握るだけで簡単着火着火レバーに親指を添えて握ると簡単に着火できますコンロ、ストーブ、ローソク、お線香、キャンプ、花火などの着火に
    材質ABS樹脂、SPCC(鉄板)レッド・ホワイト外形寸法(cm)約19.5×3.4×奥行2.4
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。 自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
    火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)140(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)外径(Φmm)(火口)20点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
ガス トーチ/バーナー