カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 新富士バーナー(56)
- イチネンTASCO(48)
- プリンス(フカシロ)(46)
- Sakae Fuji(栄製機)(38)
- REX(レッキス工業)(30)
- アサダ(22)
- エスコ(14)
- TRUSCO(14)
- 東海(13)
- BBKテクノロジーズ(10)
- SK11(10)
- 千代田精機(8)
- 阪口製作所(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- オリック(6)
- イワタニ(5)
- TTS(5)
- オリエンテック(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付)
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)
アサダ¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。トラスコ品番198-0608適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)長さ(m)7.2アズワン品番64-6751-42
パワートーチ
新富士バーナー¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
ホース (バルブ付)
新富士バーナー¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷豊富なアタッチメントによる広範囲な用途。 別売部品の 「火口」 「接手」 に交換することで、作業に応じた組み換えができます。RoHS指令(10物質対応)対応バルブサイズ170mm
自動点火装置付プロパンバーナー
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット欠品中圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。火炎温度(℃)1800トラスコ品番856-1155全長(mm)780質量(kg)2.3使用燃料プロパンガスホース長さ(m)5火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.42018年トラスコ掲載ページ7 0034
ハンドトーチ用セラボーⅠ(セラミックボール3mm)
オリック¥15,980税込¥17,5781本(1kg)4日以内出荷セラボーハンド中のセラミックボールの効果が現象、もしくは容器転倒などで不足した際の補充用です。用途セラボーハンドの詰替え用セラボーSです。
ハンドトーチ用セラボーハンドセット
オリック¥42,980税込¥47,2781箱(2セット)4日以内出荷半自動溶接後の高温になったノズルを本商品に浸漬すると水溶性の耐熱効果促進剤は、一部沸騰しノズルを洗浄し、その上にノズルに耐熱性被膜を形成することでスパッタの付着を完全に防止します。またセラボーSの研磨・研作を促進しスパッタの除去と付着防止を見事に補助します。用途半自動溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止膜と除去を同時に行います。セット内容ハンド用セラボーS(セラミックボール)650gx2本、セラボーB(耐熱効果促進剤)1Lx2本、セラボー容器2個
セラボーB(耐熱効果促進剤)
オリック¥19,980~税込¥21,978~1本(2L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷セラボーSBを使用していくと耐熱効果促進剤は減って行きます。3~5日間に一度水面が見えるまで補給します。用途セラボーSBの補充用耐熱効果促進剤です。
セラボーS(セラミックボール)
オリック¥23,980税込¥26,3781本(1kg)6日以内出荷セラボーSB中のセラミックボールの効果が現象、もしくは容器転倒などで不足した際の補充用です。用途セラボーSBの詰替え用セラボーSです。
トーチ専用セラボーセット
オリック¥34,980税込¥38,4781セット7日以内出荷溶接作業後の高温になったトーチを1~3回(ロボットに教示)浸漬させると付着したスパッタの離脱を効果的に発揮します。用途半自動溶接・専用機溶接・ロボット溶接の溶接トーチ用ノズルのスパッタ除去と付着防止装置セット内容セラボーS(セラミックボール)800g、セラボーB(耐熱効果促進剤)1L、セラボー容器1個
ハンドトーチ用セラボーⅡ(耐熱効果促進剤)
オリック¥15,980~税込¥17,578~1本(2L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷セラボーハンドを使用していくと耐熱効果促進剤は減って行きます。容器の表面から見えなくなったら補給して下さい。用途セラボーハンドの補充用耐熱効果促進剤です。
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
配水用マルチサドルクランプ150
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
ポリカンナ
REX(レッキス工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷握りやすく、刃の交換が容易です。用途サドル融着前の管表面の切削作業にトラスコ品番760-4882質量(kg)0.12寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
75チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷狭所作業に最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(JW)
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷JW規格のソケット継手用クランプです。トラスコ品番760-5013質量(kg)2.2サイズ75適合管JW規格
50ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
50ソケットクランプ(JW)
REX(レッキス工業)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷JW規格のソケット継手用クランプです。トラスコ品番760-5005質量(kg)1.5サイズ50適合管JW規格
50エルボクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷狭所でのクランプが可能です。用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
30チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
25サービスチータッピングツール(JW・PWA)
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷融着後のサービスチーを穿孔できます。トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
100ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥60,980税込¥67,0781台翌々日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
100サドルクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷サドル型継手用クランプです。トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
100エルボ・チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷多種の差込型継手に対応します。用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
トリガー式プロパンバーナー
新富士バーナー¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事火炎温度(℃)1500仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガスRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル自動着火リングトーチ
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。燃焼時間(分)90能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状リング炎フレキシブル部(mm)98
フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)
イチネンTASCO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。燃焼時間(分)100能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105
フレキシブル自動着火ターボトーチ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
火口(ワイド炎)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。燃焼時間(分)約130幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火炎形状ワイド炎
火口(スクリュー炎)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷高火力でろう付等に威力を発揮します。燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal)火炎形状スクリュー炎
火口(中太炎)
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷TA379SAに標準付属している火口です。燃焼時間(分)約100火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal)火炎形状中太炎