398件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易ガス供給機 サファイヤー(H) EBM(江部松商事)

    簡易ガス供給機 サファイヤー(H)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    付属品カートリッジボンベ2本付(1.2mカチットホース付)種別ボンベ2本付高さ(mm)275外形寸法(mm)250×110EBM品番1100800
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
    用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。燃焼時間(分)約100/缶材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
  • ポリカンナ替刃 REX(レッキス工業)

    ポリカンナ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    交換が容易です。
    用途ポリカンナ用の替刃トラスコ品番760-4891質量(kg)0.2寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
  • PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)

    PE管カッタ RB100-2

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ベアリング搭載で軽く切断できます。
    用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
  • フレキシブルトーチ プリンス(Prince Gas)

    フレキシブルトーチ

    プリンス(Prince Gas)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に火炎温度(℃)800~2100仕様電子着火式本体亜鉛ダイカスト火口ステンレス
  • プロパンバーナー TRUSCO

    プロパンバーナー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    プロパンバーナー用ホース(部品)です。
    トラスコ品番818-5113質量(kg)2.33ホース長さ(m)10
  • ターボトーチ用替ボンベ イチネンTASCO

    ターボトーチ用替ボンベ

    イチネンTASCO
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
  • 自動着火ターボトーチ(スクリュー炎) イチネンTASCO

    自動着火ターボトーチ(スクリュー炎)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
    燃焼時間(分)約80能力(ロウ付)5/8″まで(常温)火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
  • 火口(極細炎) イチネンTASCO

    火口(極細炎)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
    燃焼時間(分)約150火炎温度(℃)1500火炎形状極細炎
  • 自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO

    自動着火ワイドトーチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
    用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど燃焼時間(分)130火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2火炎形状幅広いワイド炎
  • マッププロボンベスタンド イチネンTASCO

    マッププロボンベスタンド

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • 溶接ハンドル アサダ

    溶接ハンドル

    アサダ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
  • プロパンバーナー火口 直径75ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径75ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    火炎形状棒状炎適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • プロパンバーナー火口 直径15ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径15ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
  • プロパンバーナー火口 直径100ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径100ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2439全長(mm)200質量(g)640火炎温度(℃)1500火口径(mm)100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • プロパンバーナー握り付きホース5M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース5M

    Sakae Fuji(栄製機)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番816-2412長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)1.33ホース長さ(m)5ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.3B接手M-100発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
  • プロパンホース5m プリンス(フカシロ)

    プロパンホース5m

    プリンス(フカシロ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-4521
  • プロパンバーナー10号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー10号3M

    プリンス(フカシロ)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番834-5538
  • プロパンバーナー用接手 TRUSCO

    プロパンバーナー用接手

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    接続継手径(Φmm)16ナット径袋ナットM20×P1.0
  • ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) 桂精機

    ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)

    桂精機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
    火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
  • アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 7.2m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 7.2m

    アサダ
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
    火炎形状棒状炎質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670バーナー火口A-7BU
  • ガストーチ E-Value

    ガストーチ

    E-Value(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
  • 19mm アセチレンバーナー火口 エスコ

    19mm アセチレンバーナー火口

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA330A-2
  • TAS MAPPダブルバーナーキット イチネンTASCO

    TAS MAPPダブルバーナーキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。
    セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
  • 圧力ゲージ用パッキン(2個入り) アサダ

    圧力ゲージ用パッキン(2個入り)

    アサダ
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
  • リードバーニングトーチ 日酸TANAKA

    リードバーニングトーチ

    日酸TANAKA
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    火口なし
  • 高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火 ディーエーピーネットワーク

    高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火

    ディーエーピーネットワーク
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    高級感あふれる檀木素材を使用したUSB充電式線香ライターです。ガスやオイル不要の無炎プラズマ方式で、風に強く屋外でも安定した着火が可能です。仏壇やお墓参りでも安心して使え、火を使わないため安全性にも優れています。コンパクトで持ち運びしやすく、外出先でもサッと使える便利設計。繰り返し充電して使えるので経済的でエコ。見た目の高級感と実用性を兼ね備えた、日常使いから贈り物にも最適なアイテムです。
    用途仏壇・お墓参り・線香やろうそくの着火を安全かつスマートに行うために。セット内容本体・USBケーブル・ストラップ寸法(mm)16×16×100質量(g)28.5電源USB充電式充電時間約2時間連続使用回数約30回
  • TAS MAPPトーチ(シングル自動着火) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(シングル自動着火)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • TAS MAPPトーチ(トリプル) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(トリプル)

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • ガストーチバーナー用スタンドM型 FIT

    ガストーチバーナー用スタンドM型

    FIT
    4,480税込4,928
    1個
    5日以内出荷
    ガストーチバーナー作業中の転倒・落下事故を防ぎます。ガストーチバーナーの使用後は、火口部が高温の状態です。もしもの転倒、落下が火傷や火災などを引き起こす可能性があります。労働死骸を防ぐツールとしてご利用いただけます。
    用途ガストーチバーナー用スタンドとして材質ステンレス寸法(mm)220×110×H180質量(g)約160
  • パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー)

    パワーターボ(アース)(ボンベ付き)

    TOHO(トーホー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
    幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
  • エスパーRe: プリンス(フカシロ)

    エスパーRe:

    プリンス(フカシロ)
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    コンセプトは「チョイ使い」!。火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!。簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
    その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)付属品スタンド・保護キャップ質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
  • プレミアムRe:ボンベ プリンス(フカシロ)

    プレミアムRe:ボンベ

    プリンス(フカシロ)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    エスパーRe:専用ボンベ
    成分【ガス】LPG(プロパン・ブタン)容量(mL)300対応機種エスパーRe
  • アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き) エスコ

    アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個(1個)
    翌日出荷
    適合EA330KT内径×外径(Φmm)5.0×12.0最高使用圧力(MPa)2ねじサイズM16×P1.5 (左ねじ)
  • ガストーチ SCT-530 cotta

    ガストーチ SCT-530

    cotta
    5,598税込6,158
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外寸160×68×H245
ガス トーチ/バーナー