398件中 361398
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロパンバーナー3号3m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー3号3m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-0860
  • プロパンM用接手 プリンス(フカシロ)

    プロパンM用接手

    プリンス(フカシロ)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番851-0869
  • プロパンL用接手 プリンス(フカシロ)

    プロパンL用接手

    プリンス(フカシロ)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番851-0859
  • プロパン8号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン8号火口

    プリンス(フカシロ)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-0858
  • プロパン7号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン7号火口

    プリンス(フカシロ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0856
  • プロパン6号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン6号火口

    プリンス(フカシロ)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番851-0868
  • プロパン5号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン5号火口

    プリンス(フカシロ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番851-0865
  • プロパン3号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン3号火口

    プリンス(フカシロ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-0862
  • プロパン10号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン10号火口

    プリンス(フカシロ)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番851-0854
  • ハンズフリー スタンドバーナー KONTEC(コンテック)

    ハンズフリー スタンドバーナー

    KONTEC(コンテック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バーナーをお好みの角度に調節できる。 スタンド式回転式バーナー。 ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。 大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。 連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
    寸法(mm)W80XD130XH90材質(本体)ABS樹脂質量(g)120
  • 警報BOX ヤマト産業

    警報BOX

    ヤマト産業
    70,980税込78,078
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    ・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。
  • プロパン部品 接手 M-300 新富士バーナー

    プロパン部品 接手 M-300

    新富士バーナー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-3065RoHS指令(10物質対応)対応
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 7.2m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 7.2m

    アサダ
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6m

    アサダ
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷
  • プロパンバーナー用ホース バルブ付 新富士バーナー

    プロパンバーナー用ホース バルブ付

    新富士バーナー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。
    長さ(mm)(バルブ)170ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナー部品火口 新富士バーナー

    プロパンバーナー部品火口

    新富士バーナー
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)

    スーパーエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
    火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    火炎形状棒状炎長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128バーナー火口No.7N
  • ガウジングトーチ イビデンケミカル

    ガウジングトーチ

    イビデンケミカル
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
    コード長さ(m)2使用電流(A)アーク/最大700仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気流量(m3/min)0.6~0.8
  • トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) REX(レッキス工業)

    トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)

    REX(レッキス工業)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式
  • 自動点火付アセチレンツイスターキット BBKテクノロジーズ

    自動点火付アセチレンツイスターキット

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
    火炎形状集中炎仕様逆さ使用可能質量(kg)5火炎温度(℃)1550火力(kcal)3100
  • ホースコネクター BBKテクノロジーズ

    ホースコネクター

    BBKテクノロジーズ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)35
  • ツインホース5m(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    ツインホース5m(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
  • ツインホース5m(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    ツインホース5m(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)1.85
  • アセチレン用レギュレーター BBKテクノロジーズ

    アセチレン用レギュレーター

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)870
  • アセチレン用ハンドル(逆火防止器付) BBKテクノロジーズ

    アセチレン用ハンドル(逆火防止器付)

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • アセチレン用チップ BBKテクノロジーズ

    アセチレン用チップ

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アセチレンツイスターキットAK-89600に入っているチップ3種です。
  • アセチレン用ガット BBKテクノロジーズ

    アセチレン用ガット

    BBKテクノロジーズ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様アセチレン用ガットトラスコ品番833-8657質量(g)400
  • アセチレンツイスターキット BBKテクノロジーズ

    アセチレンツイスターキット

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
    火炎温度(℃)2600セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)質量(kg)4
  • ハンディターボ アサダ

    ハンディターボ

    アサダ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本(610g)
    当日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
  • 14mm アセチレンバーナー火口 エスコ

    14mm アセチレンバーナー火口

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    用途EA330A、KT用エスコ品番EA330A-1火口径(Φmm)14
  • TAS MAPPシングルバーナーキット イチネンTASCO

    TAS MAPPシングルバーナーキット

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。
    セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
  • TAS MAPPトリプルバーナーキット イチネンTASCO

    TAS MAPPトリプルバーナーキット

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    超高火力で様々な場面で大活躍。1-1/2"までロウ付可能。
    セット内容トリプルバーナー火口(TA379MR-3)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約31(TA379MR-11 1本につき)
  • ふいご用 帽子 ケニス

    ふいご用 帽子

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • ハンドトーチバーナー小型セット 桂精機

    ハンドトーチバーナー小型セット

    桂精機
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
    用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。ハンドルKB301
  • WP17用トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP17用トーチ本体

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 高温溶射用トーチDELTA 7798 トーチ本体 マグナアロイアンドリサーチ

    高温溶射用トーチDELTA 7798 トーチ本体

    マグナアロイアンドリサーチ
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    高温溶射用トーチ本体
    用途酸素アセチレン仕様溶接方法酸素アセチレンガス
  • 低温溶射トーチDELTA X1100 トーチ本体 マグナアロイアンドリサーチ

    低温溶射トーチDELTA X1100 トーチ本体

    マグナアロイアンドリサーチ
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    低温溶射トーチ本体
    用途酸素アセチレン仕様溶接方法酸素アセチレンガス
ガス トーチ/バーナー