390件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガストーチバーナー用スタンドM型 FIT

    ガストーチバーナー用スタンドM型

    FIT
    4,480税込4,928
    1個
    5日以内出荷
    ガストーチバーナー作業中の転倒・落下事故を防ぎます。ガストーチバーナーの使用後は、火口部が高温の状態です。もしもの転倒、落下が火傷や火災などを引き起こす可能性があります。労働死骸を防ぐツールとしてご利用いただけます。
    用途ガストーチバーナー用スタンドとして材質ステンレス寸法(mm)220×110×H180質量(g)約160
  • パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー)

    パワーターボ(アース)(ボンベ付き)

    TOHO(トーホー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
    幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
  • エスパーRe: プリンス(フカシロ)

    エスパーRe:

    プリンス(フカシロ)
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    コンセプトは「チョイ使い」!。火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!。簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
    その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)付属品スタンド・保護キャップ質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
  • プレミアムRe:ボンベ プリンス(フカシロ)

    プレミアムRe:ボンベ

    プリンス(フカシロ)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    エスパーRe:専用ボンベ
    成分【ガス】LPG(プロパン・ブタン)容量(mL)300対応機種エスパーRe
  • アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き) エスコ

    アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個(1個)
    翌日出荷
    適合EA330KT内径×外径(Φmm)5.0×12.0最高使用圧力(MPa)2ねじサイズM16×P1.5 (左ねじ)
  • ガストーチ SCT-530 cotta

    ガストーチ SCT-530

    cotta
    5,598税込6,158
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外寸160×68×H245
  • エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)

    エスパー3Dお買い得セット

    プリンス(フカシロ)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
    用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
  • 小型工事用バーナー 千代田精機

    小型工事用バーナー

    千代田精機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
  • 中型工事用バーナー 千代田精機

    中型工事用バーナー

    千代田精機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1
  • 大型工事用バーナー 千代田精機

    大型工事用バーナー

    千代田精機
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)900(火口付)質量(g)1840(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06ガス消費量(L/h)1000(標準状態)火口番号No.50火口径(Φmm)50×1.4
  • 190g カセットLPガス エスコ

    190g カセットLPガス

    エスコ
    2,080税込2,288
    1本(3本)
    翌日出荷
    逆さ使用可能です。交換用ガス・カセットです。
    成分ガス:ブタンガス70%、プロパンガス30%内容量(g)190×3本
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    HB19火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用19使用吹管スタンドバーナー
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    HB15火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(6.4mm) イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(6.4mm)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…6.4mm
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(7.9mm) イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(7.9mm)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…7.9mm
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(6.4mm) イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(6.4mm)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    チップサイズ…6.4mm。TA371F-10にしか装着出来ません。
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ7.9mm イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ7.9mm

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ…7.9mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ6.4mm イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ6.4mm

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ6.4mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(9.5mm) イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(9.5mm)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    チップサイズ…9.5mm。TA371F-10にしか装着出来ません。
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    84,980税込93,478
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
  • アセチレンバーナー用ホース(3.6mカプラ一体型) イチネンTASCO

    アセチレンバーナー用ホース(3.6mカプラ一体型)

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
    長さ(m)3.6
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ9.5mm イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ9.5mm

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。
    チップサイズ9.5mm
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(7.9mm) イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(7.9mm)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    チップサイズ7.9mm
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用内径(Φmm)8規格ISO 3821適合最高使用圧力(MPa)2(20bar)ホース長さ(m)10
  • プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー SSタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。仕様銅管ロウ付1/2”迄トラスコ品番231-0414質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120火炎の長さ(mm)50火炎の直径(mm)5発熱量(kcal/h)1600
  • プロパンバーナー Sタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー Sタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
  • プロパンバーナー Mタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー Mタイプ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。質量(kg)1.6ホース長さ(m)3
  • マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)

    マルチドラムクランプ

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
  • マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)

    マルチドラムクランプ

    REX(レッキス工業)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    形式JW75適合サイズ(Φmm)50・75適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
  • 配水用PE管EFコントローラ REX(レッキス工業)

    配水用PE管EFコントローラ

    REX(レッキス工業)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
    仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)
    8,898税込9,788
    1組
    翌日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
    形式ABT-12火炎温度(℃)1500
  • ガット(EA330BA用) エスコ

    ガット(EA330BA用)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM22
ガス トーチ/バーナー