390件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口(リング炎) イチネンTASCO

    火口(リング炎)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    TA379GTに標準付属している火口です。
    燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)800~2100火炎形状リング炎
  • 自動着火ターボトーチ イチネンTASCO

    自動着火ターボトーチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
    燃焼時間(分)約100能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)
  • 自動着火リングトーチ イチネンTASCO

    自動着火リングトーチ

    イチネンTASCO
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    火炎形状リング炎
  • ガングリップホース イチネンTASCO

    ガングリップホース

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    マッププロ用オプション。
    対応商品TA379MP-5RD、TA379MP-5R、TA379MP-5Sホース長さ(cm)150
  • アセチレン用自動点火チップ BBKテクノロジーズ

    アセチレン用自動点火チップ

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 1500℃ プロパンバーナー エスコ

    1500℃ プロパンバーナー

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
    用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)火炎温度(℃)約1500エスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
  • 170g ガス/カセット(EA303YF-6用) エスコ

    170g ガス/カセット(EA303YF-6用)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1本
    翌日出荷
    替ボンベ。
    エスコ品番EA303YF-16適合品番EA303YF-6、EA704A-1
  • 1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ

    1700℃ 自動着火パワートーチ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
    火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
  • 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ

    1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
    火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
  • 大気圧用工事用バーナー プロパン用 千代田精機

    大気圧用工事用バーナー プロパン用

    千代田精機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
  • トーチ 新ダイワ

    トーチ

    新ダイワ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    適合機種DGT300MC-W
  • トーチ 新ダイワ

    トーチ

    新ダイワ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • トーチ ファイアーランス工業

    トーチ

    ファイアーランス工業
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
  • プロパンバーナー接手 Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー接手

    Sakae Fuji(栄製機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじサイズ火口側メネジM18×1.0/ホース側メネジM20×1.0
  • プロパンバーナー接手 119mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー接手 119mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-2448長さ(mm)119質量(g)80ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
  • プロパンバーナー火口 直径75ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径75ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    火炎形状棒状炎適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • プロパンバーナー火口 直径50ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径50ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2443全長(mm)110質量(g)195火炎温度(℃)1500火口径(mm)50火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • プロパンバーナー火口 直径35ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径35ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • プロパンバーナー握り付きホース10M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース10M

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-2437
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。
    用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.5接手M-100発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
  • プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-2400全長(mm)680
  • プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-2398
  • プロパンバーナー8号5M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー8号5M

    プリンス(フカシロ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0857
  • プロパンバーナー8号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー8号3M

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番834-5540
  • プロパンバーナー7号5M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー7号5M

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0855
  • プロパンバーナー7号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー7号3M

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番834-5539
  • プロパンバーナー10号5M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー10号5M

    プリンス(フカシロ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0853
  • プロパンバーナー6号5m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー6号5m

    プリンス(フカシロ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0867
  • プロパンバーナー5号5m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー5号5m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0864
  • プロパンバーナー5号3m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー5号3m

    プリンス(フカシロ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-0863
  • プロパンバーナー3号5m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー3号5m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-0861
  • プロパンバーナー3号3m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー3号3m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-0860
  • プロパン8号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン8号火口

    プリンス(フカシロ)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-0858
  • プロパン7号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン7号火口

    プリンス(フカシロ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0856
  • プロパン6号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン6号火口

    プリンス(フカシロ)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番851-0868
  • プロパン3号火口 プリンス(フカシロ)

    プロパン3号火口

    プリンス(フカシロ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-0862
  • ハンズフリー スタンドバーナー KONTEC(コンテック)

    ハンズフリー スタンドバーナー

    KONTEC(コンテック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バーナーをお好みの角度に調節できる。 スタンド式回転式バーナー。 ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。 大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。 連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
    寸法(mm)W80XD130XH90材質(本体)ABS樹脂質量(g)120
ガス トーチ/バーナー