絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 3/8(3)
- M3(4)
- M4(7)
- M5(11)
- M6(35)
- M8(38)
- M10(40)
- M12(32)
- M20(14)
- M22(4)
- M24(13)
- M30(10)
- M36(4)
- W1/4(6)
- W5/16(7)
- W3/8(9)
- W1/2(10)
- W5/8(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- ナニワ(NANIWA)(4)
- 水本機械製作所(4)
- TRUSCO(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- アイアイ(2)
- コンドーテック(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- Wichard(1)
材質
- スチール(9)
- ステンレス(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(11)
M6(35)
M8(38)
M10(40)
M12(32)
M16
M20(14)
M24(13)
M30(10)
W1/2(10)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
アイナット(スチール製)
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
回転アイナット
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
アイナット(SUS316L)
Wichard¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から9日以内出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から8日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ユニクロ
ナニワ(NANIWA)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール