絞り込み
使用荷重(t)
- 0.09
- 0.12(19)
- 0.17(17)
- 0.2(39)
- 0.25(24)
- 0.3(24)
- 0.35(23)
- 0.5(29)
- 0.6(29)
- 0.8(24)
- 0.9(22)
- 1(42)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2(61)
- 2.5(37)
- 3(21)
- 3.6(23)
- 5(19)
- 8(18)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(11)
- エスコ(6)
- 水本機械製作所(5)
- ニッサチェイン(1)
- 大洋製器工業(1)
ねじの呼び
- M5(15)
- M6(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(22)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
SLUシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥849税込¥9341個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。材質ステンレス(SUS304)
90kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷エスコ品番EA638F-4A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)14使用荷重(kg)90寸法B(mm)7.9寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3.8
鉄ユニクロシャックル
ニッサチェイン¥2,598税込¥2,8581箱(10個)4日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ガンメタ沈みシャックル
AIOULE(ふじわら)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥779税込¥8571個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
沈み半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥429税込¥4721個4日以内出荷から6日以内出荷六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。材質ステンレス(SUS304)
半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質ステンレス(SUS304)
90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)29使用荷重(kg)90寸法D(mm)4.8寸法B(mm)8.4適合バンド幅(mm)25
90kg/6mm シャックル(鉄ユニクロ)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷エスコ品番EA638CR-3材質スチール寸法L(mm)22使用荷重(kg)90寸法D(mm)6表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)12仕上ユニクロ
5.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA638FB-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)90寸法D(mm)5寸法B(mm)10