絞り込み
使用荷重(t)
- 0.3
- 0.09(24)
- 0.12(19)
- 0.17(17)
- 0.2(39)
- 0.25(24)
- 0.35(23)
- 0.5(29)
- 0.6(29)
- 0.8(24)
- 0.9(22)
- 1(42)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2(61)
- 2.5(37)
- 3(21)
- 3.6(23)
- 5(20)
- 8(18)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(7)
- 大洋製器工業(5)
- エスコ(4)
- アイアイ(3)
- 水本機械製作所(2)
- スリーエッチ(1)
- ニッサチェイン(1)
- 日興製綱(1)
種類
BD(2)
ねじの呼び
- M8(2)
- M10(4)
- W3/8(5)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 BD
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル ドブ BD
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ステンシャックル
ニッサチェイン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BD型)
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
9mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-9材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)36使用荷重(kg)300寸法D(mm)9寸法B(mm)18