絞り込み
使用荷重(t)
- 0.35
- 0.09(24)
- 0.12(19)
- 0.17(17)
- 0.2(39)
- 0.25(24)
- 0.3(24)
- 0.5(29)
- 0.6(29)
- 0.8(24)
- 0.9(22)
- 1(42)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2(61)
- 2.5(37)
- 3(21)
- 3.6(23)
- 5(20)
- 8(18)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(12)
- 大洋製器工業(4)
- 水本機械製作所(3)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(2)
種類
BB(1)
BC(1)
SB(1)
SC(1)
ねじの呼び
- M10(8)
- W3/8(7)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(20)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BC
大洋製器工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
10mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)350寸法D(mm)10寸法B(mm)20