絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.6
  • 0.09(24)
  • 0.12(19)
  • 0.17(17)
  • 0.2(39)
  • 0.25(24)
  • 0.3(24)
  • 0.35(23)
  • 0.5(29)
  • 0.8(24)
  • 0.9(22)
  • 1(42)
  • 1.2(20)
  • 1.5(54)
  • 2(61)
  • 2.5(37)
  • 3(21)
  • 3.6(23)
  • 5(19)
  • 8(18)
ブランド
  • 大洋製器工業(12)
  • AIOULE(ふじわら)(12)
  • エスコ(3)
  • スリーエッチ(1)
  • 水本機械製作所(1)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(1)
  • 種類SB(3)
  • 種類SC(2)
  • 種類SD(2)
ねじの呼び
  • M10(4)
  • M12(10)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBMシャックル 水本機械製作所

    SBMシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 BB

    大洋製器工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ BB

    大洋製器工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
  • TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SD

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(BC型)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SC

    大洋製器工業
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    SBMシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(BB型)

    AIOULE(ふじわら)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SD

    大洋製器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
  • SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SB

    大洋製器工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BC

    大洋製器工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • 鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質表面処理ユニクロメッキ
  • SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BB

    大洋製器工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SB

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.6ton シャックル エスコ

    0.6ton シャックル

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6
  • JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(BC型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SD型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • 0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ

    0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
    材質スチール質量(g)420穴径(Φmm)16寸法L(mm)48使用荷重(t)0.6寸法d(mm)12寸法t(mm)12寸法D(mm)28寸法B(mm)24寸法d1(mm)15
  • TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SB

    大洋製器工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
  • 0.6ton ボウシャックル エスコ

    0.6ton ボウシャックル

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6
  • JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(BB型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • JIS規格シャックル(SB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(SB型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(SD型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(SC型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスSC型シャックル スリーエッチ

    ステンレスSC型シャックル

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製SC型シャックルです。
    材質ステンレス
ターンバックル・シャックル