絞り込み
使用荷重(t)
- 1
- 0.09(24)
- 0.12(19)
- 0.17(17)
- 0.2(39)
- 0.25(24)
- 0.3(24)
- 0.35(23)
- 0.5(29)
- 0.6(29)
- 0.8(24)
- 0.9(22)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2(61)
- 2.5(37)
- 3(21)
- 3.6(23)
- 5(19)
- 8(18)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業(14)
- エスコ(11)
- AIOULE(ふじわら)(10)
- クロスビー(5)
- アイアイ(1)
- スリーエッチ(1)
種類
SB(2)
SC(2)
SD(2)
ねじの呼び
- M10(3)
- M12(5)
- M14(1)
- M16(2)
- M19(1)
- W3/4(5)
材質
- スチール(21)
- ステンレス(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥689税込¥7581個当日出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
メガマウスシャックル電気
大洋製器工業¥9,898税込¥10,8881個当日出荷小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。質量(kg)2.1寸法L(mm)160使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)44寸法B(mm)110寸法d3(mm)20安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA638ND-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
1.0 ton 強力型ボウシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥390税込¥4291個当日出荷エスコ品番EA638NB-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
大洋製器工業¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ
クロスビー¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷エスコ品番EA638NA-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
クロスビー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA638NC-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ
クロスビー¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
クロスビーステージ用シャックル
クロスビー¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から9日以内出荷舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個(1個)翌日出荷特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。材質スチール質量(g)540穴径(Φmm)21寸法L(mm)64使用荷重(t)1寸法d(mm)16寸法t(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)32寸法d1(mm)20
ダブルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SD型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)