絞り込み
太さ(Φmm)
  • 0.45(2)
  • 0.81(4)
  • 1(10)
  • 1.2(3)
  • 1.5(11)
  • 2(10)
  • 2.5(5)
  • 3(5)
  • 6(7)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 14(4)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 26(2)
  • 28(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイビッグ(40)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(5)
  • ニッサチェイン(2)
  • 下谷金属(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • ひめじや(1)
  • 共栄実業(1)
  • グリップル(1)
長さ(m)
  • 5
  • 1(48)
  • 1.5(44)
  • 2(52)
  • 2.5(40)
  • 3(51)
  • 3.5(40)
  • 4(49)
  • 4.5(40)
  • 6(44)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(72)
  • 20(41)
  • 30(44)
  • 50(51)
  • 100(52)
  • 132(8)
  • 200(36)
材質
  • ステンレス(20)
  • 亜鉛合金(1)
破断荷重(kg)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(3)
  • 100~250未満(3)
  • 250~500未満(2)
  • 500~1000未満(1)
  • 4000以上(1)
破断荷重(kN)
  • 50未満(7)
  • 50~100未満(2)
  • 100~250未満(2)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(10)
1.5(11)
2(10)
6(7)
9(5)
12(6)
16(6)
18(5)
20(5)
22(5)
太さ(Φmm)をもっと見る
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(160件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
    加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • ステンレス カットワイヤー ひめじや

    ステンレス カットワイヤー

    ひめじや(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
    用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
  • ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)

    ステンレスワイヤロープ(カット品)

    AIOULE(ふじわら)
    829税込912
    1本
    4日以内出荷
    JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
  • ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属

    ワイヤーロープ ロックタイプ

    下谷金属
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
    用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
  • ワイヤ・留め付け金具セット グリップル

    ワイヤ・留め付け金具セット

    グリップル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
    用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
  • ワイヤーロープ 割差タイプ 下谷金属

    ワイヤーロープ 割差タイプ

    下谷金属
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
    用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
  • 0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
  • 1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    855税込941
    1個
    当日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-1外径(Φmm)1.5
  • 3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-81全長(m)5参考使用荷重(kg)250
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
    用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
  • 2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-76全長(m)5参考使用荷重(kg)160
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1パック(1個)
    当日出荷
    ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムロック PAT.P 共栄実業

    スリムロック PAT.P

    共栄実業
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    当日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-21外径(Φmm)2.5
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O

    大洋製器工業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    ・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    2.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-71全長(m)5参考使用荷重(kg)120
  • 1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
  • 0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-56全長(m)5参考使用荷重(kg)20
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 24mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 24mmx5M

    アイビッグ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx5M

    アイビッグ
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx5M

    アイビッグ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 20mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 20mmx5M

    アイビッグ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ400長さ(m)5使用荷重(t)3.3破断荷重(t)20ワイヤー径(Φmm)20
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx5M

    アイビッグ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ208長さ(m)5使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 9mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 9mmx5M

    アイビッグ
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ188長さ(m)5使用荷重(t)0.67破断荷重(t)4ワイヤー径(Φmm)9
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 8mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 8mmx5M

    アイビッグ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ160長さ(m)5使用荷重(t)0.53破断荷重(t)3.2ワイヤー径(Φmm)8
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx5M

    アイビッグ
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ120長さ(m)5使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 14mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 14mmx5M

    アイビッグ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)5使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx5M

    アイビッグ
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)5使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 16mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 16mmx5M

    アイビッグ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)5使用荷重(t)2.1破断荷重(t)12.8ワイヤー径(Φmm)16
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 20mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 20mmx5M

    アイビッグ
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)3.3破断荷重(t)20ワイヤー径(Φmm)20
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 24mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 24mmx5M

    アイビッグ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 8mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 8mmx5M

    アイビッグ
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)0.53破断荷重(t)3.2ワイヤー径(Φmm)8
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 16mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 16mmx5M

    アイビッグ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)2.1ワイヤー径(Φmm)16破断荷重(kg)12800
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 18mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 18mmx5M

    アイビッグ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx5M

    アイビッグ
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
ワイヤーロープ