絞り込み
太さ(Φmm)
  • 1.5
  • 1(45)
  • 2(68)
  • 2.5(22)
  • 3(54)
  • 4(49)
  • 5(38)
  • 6(79)
  • 8(73)
  • 9(58)
  • 10(62)
  • 11.2(24)
  • 12(60)
  • 14(64)
  • 16(85)
  • 18(54)
  • 20(49)
  • 22(50)
  • 24(48)
  • 26(20)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(11)
  • ニッサチェイン(11)
  • TRUSCO(6)
  • スリーエッチ(3)
  • コンドーテック(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • OCR(大阪コートロープ)(2)
  • グリップル(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • INDRA(1)
  • ひめじや(1)
長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.45(1)
  • 0.6(2)
  • 0.9(1)
  • 1(6)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(11)
  • 10(11)
  • 20(6)
  • 30(7)
  • 50(9)
  • 100(11)
  • 150(1)
  • 200(9)
材質
  • アルミニウム(1)
  • ステンレス(43)
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 亜鉛合金(1)
破断荷重(kg)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(4)
  • 100~250未満(14)
破断荷重(kN)
  • 50未満(23)
50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
2(68)
3(54)
6(79)
8(73)
9(58)
10(62)
12(60)
14(64)
16(85)
18(54)
太さ(Φmm)をもっと見る
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(160件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
    加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業

    ステンレスワイヤー 7×7

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • 7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ(6件のレビュー)
    5,980税込6,578
    1個(100m)
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
    長さ(m)100
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
  • SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)

    OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
  • ステンレス カットワイヤー ひめじや

    ステンレス カットワイヤー

    ひめじや(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
  • SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤロープ

    OCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
  • ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカットワイヤー

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉付きワイヤロープ ニッサチェイン

    玉付きワイヤロープ

    ニッサチェイン
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン
    10,900税込11,990
    1袋(500個)
    当日出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビス止め端子付きワイヤー エスコ

    ビス止め端子付きワイヤー

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    仕様両端ビス止め端子付
  • ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO

    ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
    タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
    用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
  • ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

    ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
  • ダイニーマ・プロ INDRA

    ダイニーマ・プロ

    INDRA
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    当日出荷
    ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)

    ステンレスワイヤロープ(カット品)

    AIOULE(ふじわら)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
  • コーティングワイヤロープ ニッサチェイン

    コーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
  • 1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SR-215
  • ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスワイヤーロープ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,298税込5,828
    1巻(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
    用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
  • オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCO

    オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
    用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • ワイヤ・留め付け金具セット グリップル

    ワイヤ・留め付け金具セット

    グリップル(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
    用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
  • ステンレスワイヤロープ コンドーテック

    ステンレスワイヤロープ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ 日本緑十字社

    ステンレスワイヤーロープ

    日本緑十字社
    179税込197
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

    ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
  • ステンレスワイヤー  7×19 大洋製器工業

    ステンレスワイヤー 7×19

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
  • ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    スリーエッチ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
  • ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0444質量(kg)1全長(m)100線径d(Φmm)1.5使用荷重(kN)0.68
  • ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。
    用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
  • アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテック

    アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ

    コンドーテック
    5,998税込6,598
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
  • 1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-13外径(Φmm)2
  • 1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-12外径(Φmm)2
  • ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン

    ステンレスキーワイヤー

    ニッサチェイン
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
    用途表示板、プレートの吊り下げなど。トラスコ品番126-4621材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約160ロープ径(Φmm)1.5線径(mm)1.5
  • コーティングワイヤロープ ニッサチェイン

    コーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。トラスコ品番849-0439材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)長さ(m)100使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5構成ワイヤ:7×7破断荷重(kg)80
  • 玉付きワイヤーロープ ニッサチェイン

    玉付きワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    当日出荷
    加工済の為、すぐにご使用可能です。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-6256材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス径(Φmm)玉:4.8長さ(m)1使用荷重(kg)20ロープ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ