絞り込み
太さ(Φmm)
- 3
- 1(45)
- 1.5(48)
- 2(68)
- 2.5(22)
- 4(49)
- 5(38)
- 6(79)
- 8(73)
- 9(58)
- 10(62)
- 11.2(24)
- 12(60)
- 14(64)
- 16(85)
- 18(54)
- 20(49)
- 22(50)
- 24(48)
- 26(20)
- 太さ(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(14)
- TRUSCO(6)
- 大綱(6)
- ニッサチェイン(5)
- コンドーテック(3)
- スリーエッチ(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- 下谷金属(2)
- INDRA(2)
- オーエッチ工業(1)
- 日本緑十字社(1)
- ネグロス電工(1)
- 大洋製器工業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 日興製綱(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 八幡ねじ(1)
- グリップル(1)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(4)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(5)
- 10(14)
- 20(10)
- 30(12)
- 40(1)
- 50(13)
- 80(1)
- 100(15)
- 150(1)
- 200(14)
- 300(1)
材質
- アルミニウム(1)
- スチール(8)
- ステンレス(29)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 亜鉛合金(2)
破断荷重(kg)
- 250~500未満(2)
- 500~1000未満(21)
破断荷重(kN)
- 50未満(28)
- 50~100未満(2)
50未満・50~100未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
2(68)
3
6(79)
8(73)
9(58)
10(62)
12(60)
14(64)
16(85)
18(54)
太さ(Φmm)をもっと見る

ワイヤーロープ ステンレス
(160件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
コンドーテック¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から13日以内出荷用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ステンレスワイヤー 7×7
大洋製器工業(10件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。ワイヤー長さ(m)200
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥4,700税込¥5,1701個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥14,500税込¥15,9501個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
落下転倒防止ワイヤー
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。トラスコ品番521-4741材質亜鉛長さ(m)1ロープ径(Φmm)3最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ(11件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から16日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ダイニーマ・プロ
INDRA¥22,980税込¥25,2781巻(50m)当日出荷ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイニーマ・ロープ
INDRA¥21,980~税込¥24,178~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
ワイヤ・留め付け金具セット
グリップル¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ステンレスワイヤーロープ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980税込¥13,1781巻(1巻)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
アウトワイヤーロープ
下谷金属¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から12日以内出荷JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-81全長(m)5参考使用荷重(kg)250
PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き
日興製綱(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781巻(200m)当日出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。トラスコ品番815-7646質量(kg)10全長(m)200
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
スリーエッチ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)
TRUSCO¥579~税込¥637~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-82全長(m)10参考使用荷重(kg)250
ステンレスワイヤーロープ
エスコ(1件のレビュー)¥3,820税込¥4,2021本当日出荷から翌々日出荷アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
3/ 5mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-32外径(Φmm)5
3/ 5mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-31外径(Φmm)5
ステンレスワイヤーロープ3.0mm×100M
ニッサチェイン¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0447質量(kg)4全長(m)100線径d(Φmm)3.0使用荷重(kN)2.45