絞り込み
破断荷重(kN)
50未満・50~100未満・100~250未満・250~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ワイヤーロープ

ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
975件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
黒染めワイヤロープ 5mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX30m大綱
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)2.625長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX20m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)1.75長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 4mmX40m 大綱黒染めワイヤロープ 4mmX40m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)2.6長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
ステンレスワイヤ 10mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX30m大綱
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)12.6長さ(m)30ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤ 6mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX30m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)4.56長さ(m)30ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 8mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX10m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.69長さ(m)10ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 8mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX100m大綱
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)20.7長さ(m)100ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 5mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX100m大綱
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)10.5長さ(m)100ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 10mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX100m大綱
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.9長さ(m)100ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX30m大綱
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)8.07長さ(m)30ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX200m大綱
229,800税込252,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)83.8長さ(m)200ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤ 5mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX30m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.15長さ(m)30ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 12mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX200m大綱
349,800税込384,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)116.8長さ(m)200ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 12mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX50m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)29.2長さ(m)50ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 4mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX200m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 9mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX100m大綱
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)34長さ(m)100ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 4mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX100m大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)6.71長さ(m)100ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 8mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX200m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 5mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX50m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.25長さ(m)50ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 10mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX10m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)4.19長さ(m)10ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤ 8mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX50m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.5長さ(m)50ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 6mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX200m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)30.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
黒染めワイヤロープ 4mmX20m 大綱黒染めワイヤロープ 4mmX20m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
質量(kg)1.3長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
ステンレスワイヤ 10mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX50m大綱
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)20.9長さ(m)50ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤ 6mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX50m大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)7.6長さ(m)50ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
黒染めワイヤロープ 4mmX50m 大綱黒染めワイヤロープ 4mmX50m大綱
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)3.25長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
ステンレスワイヤ 12mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX100m大綱
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)58.4長さ(m)100ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 9mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX30m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)10.2長さ(m)30ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 6mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX100m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)15.2長さ(m)100ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 9mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX50m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)17長さ(m)50ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
黒染めワイヤロープ 4mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 4mmX30m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)1.95長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
ステンレスワイヤ 5mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX200m大綱
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)21長さ(m)200ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 9mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX200m大綱
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)68長さ(m)200ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
玉付きワイヤーロープ ニッサチェイン玉付きワイヤーロープニッサチェイン
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-6256材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス径(Φmm)玉:4.8長さ(m)1使用荷重(kg)20ロープ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズ エスコワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズエスコ
4,920税込5,412
1本
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kgアズワン品番68-1834-28
PE被覆エビスクラッドロープ テザックPE被覆エビスクラッドロープテザック
1,098,000税込1,207,800
1巻
5日以内出荷
エビスクラッドロープをPE樹脂で被覆したロープです。海洋生物が付着しにくいです。
用途漁業・水産用材質PE樹脂長さ(m)152
エビスクラッドロープ テザックエビスクラッドロープテザック
799,800税込879,780
1巻
5日以内出荷
ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途定置網漁も側張り用など材質ポリエステル繊維備考加工なし長さ(m)152
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
15,600税込17,160
1巻(1巻)
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304質量(g)2900長さ(m)100線径(Φmm)2外径(Φmm)4破断荷重(kg)290ワイヤー構成:7×7
タダノクレーンワイヤー GR120N(Ⅱ) 主巻 11.2mmx132M タダノタダノクレーンワイヤー GR120N(Ⅱ) 主巻 11.2mmx132Mタダノ
349,800税込384,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N (Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132ワイヤー径(Φmm)11.2
タダノ GR120FⅡ ピタゴラス 補巻 11.2mmx66M タダノタダノ GR120FⅡ ピタゴラス 補巻 11.2mmx66Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノ120FⅡピタゴラス 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66ワイヤー径(Φmm)11.2
ワイヤーロープ