絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 3/8(3)
- M3(4)
- M4(7)
- M6(35)
- M8(38)
- M10(40)
- M12(32)
- M16(26)
- M20(14)
- M22(4)
- M24(13)
- M30(10)
- M36(4)
- W1/4(6)
- W5/16(7)
- W3/8(9)
- W1/2(10)
- W5/8(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- TRUSCO(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ひめじや(1)
- ラクテム(1)
材質
- ステンレス(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M5
M6(35)
M8(38)
M10(40)
M12(32)
M16(26)
M20(14)
M24(13)
M30(10)
W1/2(10)
ねじの呼びをもっと見る

アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス小型アイナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス
ラクテム¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
ステンレス アイナット
ひめじや(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
フックアイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥709税込¥7801個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10