絞り込み
ねじの呼び
- M36
- M5(20)
- M6(38)
- M8(51)
- M10(81)
- M12(71)
- M14(23)
- M16(53)
- M18(22)
- M20(36)
- M22(12)
- M24(21)
- M30(14)
- W1/4(15)
- W5/16(29)
- W3/8(61)
- W1/2(57)
- W5/8(36)
- W3/4(32)
- W7/8(16)
- その他(18)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
材質
- 鉄(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 4(3)
二面幅(mm)
- 55(2)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
表面処理
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
大阪魂・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(38)
M8(51)
M10(81)
M12(71)
M16(53)
M20(36)
W3/8(61)
W1/2(57)
W5/8(36)
W3/4(32)
ねじの呼びをもっと見る

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
延長ナット、高さ=ネジ径x3
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応