絞り込み
ねじの呼び
  • W1
  • M5(20)
  • M6(42)
  • M8(57)
  • M10(89)
  • M12(79)
  • M14(23)
  • M16(59)
  • M18(22)
  • M20(39)
  • M22(12)
  • M24(21)
  • M30(14)
  • W1/4(15)
  • W5/16(29)
  • W3/8(63)
  • W1/2(58)
  • W5/8(36)
  • W3/4(32)
  • W7/8(16)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 41(1)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(2)
材質
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.17(8山)(4)
二面幅(mm)
  • 19(1)
  • 41(3)
表面処理
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
  • ウィット(3)
ウィット
ブランド
  • 大阪魂(5)
大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(42)
M8(57)
M10(89)
M12(79)
M16(59)
M20(39)
W3/8(63)
W1/2(58)
W5/8(36)
W3/4(32)
ねじの呼びをもっと見る
  • 高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
  • 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
  • SUS タカN 大阪魂

    SUS タカN

    大阪魂
    4,363税込4,799
    1個
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂

    ドブヨコアナツキイケイタカN(B19

    大阪魂
    1,158税込1,274
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
  • 高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート) 大阪魂

    高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)

    大阪魂
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
高ナット(長ナット)