絞り込み
ロック
  • キー式(309)
  • ダイヤル式(248)
  • プッシュボタン式(29)
材質(本体)
  • その他(4)
  • アルミ(57)
  • スチール(92)
  • ステンレス(67)
  • 亜鉛合金(218)
  • 樹脂(72)
  • (5)
  • 黄銅(285)
材質(吊)
  • アルミ(3)
  • スチール(147)
  • ステンレス(48)
  • ナイロン(3)
  • 亜鉛ダイカスト(9)
  • 真鍮(24)
  • (1)
ブランド
  • モノタロウ(31)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(839)
  • ブロードウォッチ(410)
  • エスコ(336)
  • RS PRO(192)
  • ABUS(191)
  • i-PRO(183)
  • 塚本無線(161)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(116)
  • SecuSTATION(112)
  • マザーツール(100)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(ビットストロング)(92)
  • ELPA(72)
  • Vivotek(70)
  • ガードロック(69)
  • WAKI(和気産業)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • 太陽技研(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(525)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(55)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠 モノタロウダイヤル錠モノタロウ(63件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
キーボックスダイヤル式 小サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 小サイズモノタロウ(151件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVCブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8
南京錠 モノタロウ南京錠モノタロウ(41件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
キーストックハンディ NEW ノムラテックキーストックハンディ NEWノムラテック(45件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
ダイヤル錠 アルミ製 モノタロウダイヤル錠 アルミ製モノタロウ(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)本体幅(mm)約38
ワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量 モノタロウワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量モノタロウ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に材質金属合金寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式
ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUSナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズABUS(29件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル ACE(エース)ワイヤー式南京錠 3段ダイヤルACE(エース)(12件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(23件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
インポートキーパーツ 大一鋼業インポートキーパーツ大一鋼業(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
EVAプラスチックのカールコード。 弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金質量(g)13長さ(cm)20~100
キーボックスダイヤル式 大サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 大サイズモノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)付属品アダプター+本体カバーブラック質量(g)715外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110金具高さH(mm)49金具幅(mm)40金具径(Φmm)10
アルファ南京錠 アルファアルファ南京錠アルファ(14件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
スペアキーボックス WAKI(和気産業)スペアキーボックスWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。ロックダイヤル式材質(ツル)ハーデンド鋼
ダイヤル錠 吊長型 4段 モノタロウダイヤル錠 吊長型 4段モノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様4桁ダイヤル可変式種別4桁ツル長材質鉄、亜鉛全長(mm)約122タイプ4段つる径(Φmm)約5.8本体幅(mm)約41
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155ABUS(19件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
キーボックス カール事務器キーボックスカール事務器(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウロックアウトキー 絶縁タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38販売区分業務用
南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ南京錠 同一キー NO2200モノタロウ(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
FeliCa Lite Sカード キョウリツ サインテックFeliCa Lite Sカードキョウリツ サインテック(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1組(10枚)ほか
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz材質PVC寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)規格ISO/IEC 10373準拠使用チップFeliCa Lite S RC-S966コードシステムコード:88B4h
キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズモノタロウ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。付属品ビス、プラグ(各4本)材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP質量(g)約650番号(暗証番号)10000通り本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130ロックダイヤル式
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPALED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯ELPA(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(73件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
ブレーカーロックアウト MasterLOCKブレーカーロックアウトMasterLOCK(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ モノタロウ防犯用 ダミーカメラ 本格タイプモノタロウ(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚材質ABSブラック質量(g)約310(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
ロックアウトキー モノタロウロックアウトキーモノタロウ(5件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
用途ロックアウトとして材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
外でも使える文字合わせ錠 ハイロジック外でも使える文字合わせ錠ハイロジック(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
カールバンド 友屋カールバンド友屋(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ)外寸(mm)バンド:約Φ52、リング:約Φ25
4ダイヤル南京錠 トライメイト4ダイヤル南京錠トライメイト(3件のレビュー)
669税込736
1個
欠品中
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116質量(g)110ロックダイヤル南京錠材質(吊)亜鉛合金
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
マーキー・ポリス 大一鋼業マーキー・ポリス大一鋼業(12件のレビュー)
699税込769
1パック(5フック)ほか
当日出荷
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。 沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業)ワイド番号錠 倉庫用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(17件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LED
ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウダイヤル錠 ワイヤー式モノタロウ(12件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
ナンバー可変式南京錠 ABUSナンバー可変式南京錠ABUS(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(ツル)
ケーブルロック アイアイケーブルロックアイアイ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカーロックダイヤル式仕様ワイヤー太さ:2X85mm使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
外でも使える文字合わせ錠 俵型 ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 俵型ハイロジック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
ダイヤル式 セキュリティボックス ZATTAダイヤル式 セキュリティボックスZATTA(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
スライディングガラス扉用ロック モノタロウスライディングガラス扉用ロックモノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品