絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(842)
  • ブロードウォッチ(413)
  • エスコ(384)
  • 塚本無線(204)
  • RS PRO(194)
  • ABUS(193)
  • i-PRO(177)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(145)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(90)
  • ガードロック(69)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1bPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
非常用埋込押釦Dプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
ゴム足(マグネット内蔵) Panasonic(パナソニック)ゴム足(マグネット内蔵)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1式
当日出荷
マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
19インチラックマウント用金具 Panasonic(パナソニック)19インチラックマウント用金具Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1式
当日出荷
19インチラックマウント用金具
非常用埋込押釦1a1bプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦1a1bプレート付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプ Panasonic(パナソニック)フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠)使用場所屋外対応
レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ TapシリーズPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
壁取付金具 Panasonic(パナソニック)壁取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1式
当日出荷
壁取付金具
セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
レコーディングカメラ Panasonic(パナソニック)レコーディングカメラPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
欠品中
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプターPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
12mm角型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)45mmマグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
屋内フルHD PTZ ネットワークカメラ(光学21倍) Panasonic(パナソニック)屋内フルHD PTZ ネットワークカメラ(光学21倍)Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
i-PRO Remo.カメラ・屋内PTZ(21倍)
形状ドーム型使用場所屋内専用
屋内2MP PTカメラ Panasonic(パナソニック)屋内2MP PTカメラPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
i-PRO Remo.カメラ・屋内PT付
形状小型使用場所屋内対応
フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ Panasonic(パナソニック)フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
使用場所屋内対応
火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズ Panasonic(パナソニック)火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から11日以内出荷
屋外2MP PTカメラ:無線 Panasonic(パナソニック)屋外2MP PTカメラ:無線Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷
i-PRO Remo.カメラ・屋外PT付
保護等級IP55使用場所屋外対応
ACアダプター Panasonic(パナソニック)ACアダプターPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
翌日出荷
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)12mm防湿型マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚グレー質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
鉄製引戸・鉄製ドア取付用埋込金具 Panasonic(パナソニック)鉄製引戸・鉄製ドア取付用埋込金具Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合EK391専用
屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ホワイト) Panasonic(パナソニック)屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
屋内2MP PTカメラ:無線 Panasonic(パナソニック)屋内2MP PTカメラ:無線Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
i-PRO Remo.カメラ・屋内PT付
PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズPanasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)PoE給電スイッチングハブ TapシリーズPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚グレー質量(g)スイッチ:8、マグネット:12使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
7mm丸型浅型 埋込専用マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)7mm丸型浅型 埋込専用マグネットスイッチ b接点Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚グレー質量(g)スイッチ:5、マグネット:2使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ホワイト) Panasonic(パナソニック)屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) Panasonic(パナソニック)屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック)Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック)電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
19インチラックマウント金具(330) Panasonic(パナソニック)19インチラックマウント金具(330)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1式
7日以内出荷
19インチラックマウント金具(330)
セット内容取付金具(19インチラックマウント用)×2、ねじ(19インチラックマウント用)×4、ねじ(ラック取付金具と本体接続用)×8アズワン品番64-8309-22
レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
12mmマグネットスイッチ用 エンドスペーサ Panasonic(パナソニック)12mmマグネットスイッチ用 エンドスペーサPanasonic(パナソニック)
539税込593
1セット(10個)
3日以内出荷
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)20mmマグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
屋内HDドームNWカメラ Panasonic(パナソニック)屋内HDドームNWカメラPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478特価
1箱
当日出荷
HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載 ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。 内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。
有効画素数約130万画素
ベース金具 Panasonic(パナソニック)ベース金具Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ベース金具
ネットワークビデオデコーダー Panasonic(パナソニック)ネットワークビデオデコーダーPanasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1個
9日以内出荷
ネットワークビデオデコーダー。
屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) Panasonic(パナソニック)屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
デジタル入力ブルーレイレコーダー Panasonic(パナソニック)デジタル入力ブルーレイレコーダーPanasonic(パナソニック)
729,800税込802,780
1個
9日以内出荷
12G-SDIに対応のSDI端子、HDMI端子からも4K/60P映像入力による4K録画を実現、コンテンツの活用に合せて録画方式をH.265/H.264/MPEG2方式選択。
2線式電気錠用シークレットスイッチ Panasonic(パナソニック)2線式電気錠用シークレットスイッチPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型ブラックタイプ防雨型

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品