絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • NEXTEC(24)
  • i-PRO(11)
  • 東進電機工業(10)
  • カシムラ(8)
  • キャロットシステムズ(6)
  • 塚本無線(6)
  • 安達商事(6)
  • Amaryllo(5)
  • プラネックスコミュニケーションズ(5)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(5)
  • 安田(3)
  • JVCケンウッド(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • サンワダイレクト(2)
  • 平野商会(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用品 :「android」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台)マザーツール
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ2台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ2台)マザーツール
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ2台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(2台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台)マザーツール
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ3台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(3台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダーマザーツール
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダーH.265HEVC圧縮規格対応ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索質量(kg)約1.2消費電力(W)最大約135電源DC48V/2.5A表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTPRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.265 / H.264アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降フレームレート1~30fps/ch画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示カメラ登録数接続:8台入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品