絞り込み
ブランド
  • GLANSHIELD
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(841)
  • ブロードウォッチ(413)
  • エスコ(384)
  • RS PRO(194)
  • ABUS(193)
  • i-PRO(176)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
  • 塚本無線(159)
  • アクシスコミュニケーションズ(145)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(90)
  • ガードロック(69)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ GLANSHIELD防犯カメラGLANSHIELD
18,031税込19,834
1個
当日出荷
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書ブラック質量(g)570(本体310)電源単3アルカリ電池8本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78消費電力(mA)160+1140(赤外線)解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960視野角水平約50度対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売)連続動作時間約8ヶ月映像圧縮方式M-JPEGフレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと)ビデオフォーマットAVIイメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
防犯カメラ エコ・アイ02SE GLANSHIELD防犯カメラ エコ・アイ02SEGLANSHIELD
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書トラスコ品番660-8718セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット幅(mm)94高さ(mm)115奥行(mm)200電源ソーラー画素数最大200万使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイGLANSHIELD
19,980税込21,978
1個
当日出荷
犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721幅(mm)110高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC視野角12°画素数最大200万画素

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品