絞り込み
ブランド
  • ジェイウィン(J win)
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(842)
  • ブロードウォッチ(413)
  • エスコ(384)
  • 塚本無線(204)
  • RS PRO(194)
  • ABUS(193)
  • i-PRO(177)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(145)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(90)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • ガードロック(69)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯スプレー ジェイウィン(J win)防犯スプレージェイウィン(J win)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(25g)ほか
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
透明防護楯 ジェイウィン(J win)透明防護楯ジェイウィン(J win)
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win)VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状ジェイウィン(J win)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。仕様UV塗料有その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)直径(Φmm)27~32高さ(mm)97(リングを含まず)タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)内容量(mL)12溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)飛距離(m)3~4
VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシスジェイウィン(J win)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料吹出しパターンストリーム状飛距離(m)5から6
透明防護楯エッジガード無し ジェイウィン(J win)透明防護楯エッジガード無しジェイウィン(J win)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。
用途投石、鉄パイプ等からの保護に板厚(mm)5
ロック式刺股 ジェイウィン(J win)ロック式刺股ジェイウィン(J win)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に仕様3段伸縮式付属品収納袋付材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
伸縮警杖 ジェイウィン(J win)伸縮警杖ジェイウィン(J win)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
スカットボール(カラーボール) 練習用 ジェイウィン(J win)スカットボール(カラーボール) 練習用ジェイウィン(J win)
3,898税込4,288
1セット(2個)
5日以内出荷
・いざという時の為の練習用です。・本体140g×2個入り=合計280g
材質スチロール樹脂(本体容器)/水寸法(Φmm)65
刺股 三段伸縮式 ジェイウィン(J win)刺股 三段伸縮式ジェイウィン(J win)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状三段伸縮式全長(mm)約1080~2260質量(g)1500g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-43
ウェアラブルセフティライト ジェイウィン(J win)ウェアラブルセフティライトジェイウィン(J win)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。 反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。 あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。
用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。材質ポリカーボネートABSプラスチック寸法(mm)70×40×50取付マグネットマウントシステム質量(g)130耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格明るさ(Lm)500照射角360照射距離(m)2000最大点灯時間150時間
スカットボール(カラーボール) 本番用 ジェイウィン(J win)スカットボール(カラーボール) 本番用ジェイウィン(J win)
4,298税込4,728
1セット(2個)
5日以内出荷
・もしもの時に犯人に投げるだけ。・見える場所に置いておけば、防犯意識をアピールできます。・本体140g×2個入り=合計280g
材質スチロール樹脂(本体容器)/蛍光赤(水溶性/無害)寸法(Φmm)65
空転刺股 一本式 ジェイウィン(J win)空転刺股 一本式ジェイウィン(J win)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様足払い/なし材質A6NO1(アルマイト加工)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1200gアズワン品番64-6569-45
刺股 一本式 ジェイウィン(J win)刺股 一本式ジェイウィン(J win)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1100g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-44

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品