絞り込み
ロック
- キー式(1)
- ダイヤル式(10)
- プッシュボタン式(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 亜鉛合金(8)
- 樹脂(1)
- 黄銅(4)
材質(吊)
- スチール(8)
- ステンレス(1)
- 亜鉛ダイカスト(1)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(26)
- ELPA(40)
- ブロードウォッチ(30)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(20)
- ABUS(20)
- リーベックス(19)
- ガードロック(19)
- ホワイトウルフ(19)
- エスコ(18)
- ノムラテック(17)
- マザーツール(17)
- ライテックス(ムサシ)(14)
- ハイロジック(14)
- SOL HARD(13)
- アルファ(12)
- MasterLOCK(11)
- アイアイ(10)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- ブランドをもっと見る

ワイド番号錠 倉庫用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
スペアキーボックスBIG
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど付属品取扱説明書材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリルリング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28ロックダイヤル式
同一キーシリンダー錠
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
スペアキーボックス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110ロックダイヤル式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)色ジャーマンブロンズ
プッシュボタンロック
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5ロックプッシュボタン式
非常解錠キー付可変文字合せ錠
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
カチットワイヤーS リングタイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)色シルバー
アルミのカギ 番号可変式
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カギを持ち歩く必要なし!。暗証番号を自分で決められる!。アルミ製で軽くてキレイ!。ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!。お好みの色を選べる用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3呼称(mm)20ロックダイヤル式材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
円盤錠 ダイヤル式
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)材質(ダイヤル)ダイカスト厚さ(mm)24全長(mm)70色シルバー品番IB-152材質(本体)ステンレスタイプダイヤル4段吊径(mm)9ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-52材質(吊)鋼鉄
南京錠 バラ IBシリーズ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
ガラス破り防止フィルム 凹凸ガラス用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2枚)当日出荷ガラスの凹凸面専用タイプ(くもりガラス 型ガラス 凹凸ガラス用) 特殊粘着性層で強力接着 窓の鍵を隠す警告シール付!厚さ(μm)500