絞り込み
ブランド
  • ガードロック
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(841)
  • ブロードウォッチ(413)
  • エスコ(384)
  • RS PRO(194)
  • ABUS(193)
  • i-PRO(176)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
  • 塚本無線(159)
  • アクシスコミュニケーションズ(145)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(89)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
ロック
  • キー式(3)
  • ダイヤル式(8)
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(23)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まど番GO錠 ガードロックまど番GO錠ガードロック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンガードロック(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(3個)
当日出荷
サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
金属家具用 ツイカ錠 ガードロック金属家具用 ツイカ錠ガードロック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠セット内容上下兼用2個組材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上キー数2本付き
ピカエモン番号錠 ガードロックピカエモン番号錠ガードロック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。材質ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)35×62クロームロックダイヤル
レジャーロック ガードロックレジャーロックガードロック(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!お好きな番号に設定できます。(4桁)サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に不動産業の物件管理にモータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4)寸法(mm)137.5×55×13.4材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上ロックダイヤル式
鉄製ロッカー用 後付け追加錠 まわすtoろっく ガードロック鉄製ロッカー用 後付け追加錠 まわすtoろっくガードロック(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠材質ロック本体:ABS樹脂製外周リング:ポリアセタール本体プレート:ステンレス製取付金具 :ステンレス製
扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック扉用補助錠 錠付スライドラッチNEWガードロック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック握り玉用補助錠 ノブLOCKガードロック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
内開き扉用 室内錠 ガードロック内開き扉用 室内錠ガードロック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に付属品キー3本
ステンレス南京錠 No.5000 ガードロックステンレス南京錠 No.5000ガードロック(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロック番号可変南京錠付 ロッカー錠ガードロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンガードロック
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39取付可能寸法(mm)27~44
屋外用番号可変錠 ガードロック屋外用番号可変錠ガードロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス付属品番号設定キー寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプガードロック
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
窓・ぼー犯錠 ガードロック窓・ぼー犯錠ガードロック
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。
用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)30.6×120
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用 ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用ガードロック
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9金具外寸(mm)151×40×27
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用ガードロック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
取替用ドアチェーン ガードロック取替用ドアチェーンガードロック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。 ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。 チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン寸法(mm)180×33チェーン長(mm)220材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上ホルダー寸法(mm)15×93
サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ ガードロックサッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップガードロック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)69.1×66×35.3
窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー)ガードロック
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ本体寸法(mm)30.6×120可動範囲(mm)0~70
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式 ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式ガードロック
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯にロックダイヤル式材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド ガードロックサッシ窓用補助錠 マモレックス ウインドガードロック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。 自動ロック装置付!施錠はツマミをカチカチと回すだけ。自動でロックが掛かります*他社製の多くは振動で緩みます。 つまみが大きく回しやすい!小さな力でもしっかり締まる!! 収納簡単!使わないときは吊り下げておく事ができます。 自動ロック装置で、震動でもゆるまないので換気時のすき間ロック、ウインドファン使用時のロックにも最適です。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ、裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム、フック部:ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38.2×67.5×42.7
物件管理ロック 4段番号錠付 一般扉用 ガードロック物件管理ロック 4段番号錠付 一般扉用ガードロック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
不動産業の物件管理に最適です。 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80プレート寸法(mm)105×38×9
サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンVガードロック(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
ステンレス ツル長 南京錠 ガードロックステンレス ツル長 南京錠ガードロック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠ガードロック
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!付属品キー5本付き(ディンプルキー)ブロンズ寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
窓・ぼー犯錠S ガードロック窓・ぼー犯錠Sガードロック
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロックガードロック
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)材質(本体)樹脂取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
室内・錠なし内開き扉専用 かんたん在宅ロック ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 かんたん在宅ロックガードロック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。 室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。 ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。 使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
窓・ぼー犯錠1.5L ガードロック窓・ぼー犯錠1.5Lガードロック
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。両面キー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)61.2×120
内開きドア用 ドアガード ガードロック内開きドア用 ドアガードガードロック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座プレート:ステンレス製
外開きドア用 取替ドアガード ガードロック外開きドア用 取替ドアガードガードロック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製寸法(mm)67×23.9×112
ステンレス南京錠(同一キー) ガードロックステンレス南京錠(同一キー)ガードロック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
認知症対策徘徊防止ロック ひとりで出掛けないで ガードロック認知症対策徘徊防止ロック ひとりで出掛けないでガードロック
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック! 工具不要・簡単取付! ドアに金具を締めるだけ! ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に 小さなお子様が外に出るのを防ぐ材質取付金具:ステンレス、ロック金具:ステンレス、ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、シャックル部:鉄/メッキ仕上、キー:真鍮/メッキ仕上シルバー戸と戸の隙間寸法(mm)3~4ドア厚(mm)23~40
玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック玄関ドア用補助錠 留守わからん錠ガードロック
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品キー4本ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置無(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグガードロック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴムブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
〒錠(ポストジョウ) ガードロック〒錠(ポストジョウ)ガードロック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5ロックダイヤル式
キーバンカー ガードロックキーバンカーガードロック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!お好きな番号に設定できます。(4桁)サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に不動産業の物件管理にモータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上)キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22)寸法(mm)123×60×29
物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用ガードロック
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
用途外開き一枚扉用材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
ピカエモン番号錠 チェーン付 ガードロックピカエモン番号錠 チェーン付ガードロック
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
材質ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ・ダイヤル:樹脂・シャックル:鉄・クロームメッキ仕上げ・使用電池:LR44ボタン電池2個・光源:青色LEDクローム本体寸法(mm)35×62チェーン寸法(mm)600×5

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品