防犯カメラ (6) その他防犯用品 (1) カテゴリ: 防犯用品ブランド: プラネックスコミュニケーションズすべて解除
防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容 CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状 小型 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約280g(本体のみ) 切替方式 環境:屋外映像、屋内映像 ポート数 1 電源 DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W) 0.5(8Ω時) チャンネル数 13(1~13ch) 方向 正常、上下反転 レンズ f:3.3 mm、F:2.8 設定方式 動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×117×80 機能 ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度 【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェース WPS ボタン、RESETボタン 解像度 最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境 温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間 1年間 動作範囲 パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力 802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子 RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス 自動 撮影距離(m) 0.5~∞ アンテナ ゲイン:1.8 dBi 絞り 固定 保管環境 温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数 同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度 54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角 70° 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 (動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード 2、4、8、16、32、64GB 有線LAN IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
スマカメ2 アウトドア180 プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。外部アンテナで屋外でも無線LAN屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g) 約187(ACアダプタ含まず) 外形寸法(mm) (幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電 適合規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b レンズ f:1.70 mm F:2.0 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 防塵防水性能 IP65準拠 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm) 10~∞ 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平) 被写体照度 【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m) 画像圧縮方式 【動画】H.265【静止画】PNG 有線LAN 【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN 【通信周波数】2.4GHz帯 PoE対応 IEEE802.3af
Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容 SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g) 約325(本体のみ) 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V) 44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約77×60×165 応答時間 5~10ns 動作環境 温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP68 アース線の長さ(m) 約1(Y型端子) 保存環境 温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧 DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度 10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス 8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポート RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護 8KV (接触)、15KV (気中)
Planex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容 SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g) 約98(本体のみ) 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V) 44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×39.5×80 応答時間 5~10ns 動作環境 温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能 なし アース線の長さ(m) 約1(Y型端子) 保存環境 温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧 DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度 10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス 8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポート RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護 8KV (接触)、15KV (気中)
Planex 4ポートアウトレットクラウドリブーター MZK-SS04 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様 ●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新 セット内容 MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式 質量(g) 約1550 消費電力(W) 最大5 定格容量 100V/15A~125V/12A(最大1500W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 220×215×49 電源電圧(V) 100~125 インターフェース RJ-45×1ポート 使用環境 温度:0~40℃、湿度:10~90% (結露なきこと) 保証期間 1年間 保護回路 ヒューズ(15A) LED アウトレット×4、ステータス×2、Power×1 操作方法 クラウド RoHS指令(10物質対応) 対応
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様 ●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g) 約 422 (本体のみ) ポート数 1ポート 電源 PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OS Android OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力 ACアダプタ:DC 12V/1A レンズ f:3.8 mm、F:2.2 インターフェース RESETボタン、microSDカードスロット 解像度 最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲 温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 映像素子 1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED 電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性 IK10 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格 VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス 自動 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート 最大 15 フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム 動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式 G.711A 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール 自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 約116×91 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード 最大 256GB
CS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様 ●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g) 約 443 (本体のみ) ポート数 1ポート 電源 PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OS Android OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力 ACアダプタ:DC 12V/1A レンズ f:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×59×183 インターフェース RESETボタン、microSDカードスロット 解像度 最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲 温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 映像素子 1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED 有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性 非対応 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格 VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス 自動 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート 最大 15 フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム 動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式 G.711A 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール 自動 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード 最大 256GB
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります