絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • ブロードウォッチ(114)
  • マザーツール(24)
  • 塚本無線(14)
  • SecuSTATION(12)
  • SWANN(スワン)(9)
  • 東進電機工業(9)
  • i-PRO(8)
  • エスコ(5)
  • ビデオセンシング(5)
  • ティー・アイ・トレーディング(5)
  • リーベックス(4)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • NSK(日本セキュリティ)(4)
  • マスプロ電工(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ケービデバイス(3)
  • bitstrong(3)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用品 :「VGA」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD 21.5インチ モニター HIKVISION(ハイクビジョン)フルHD 21.5インチ モニターHIKVISION(ハイクビジョン)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
3 辺スリムベゼルの超薄型モニター 2 チャンネル対応 8 ビット/10 ビット LVDS HD (1920 ×1080) ディスプレイ 178°超ワイドビュースクリーン 3D ノイズ減少 目にやさしい低ブルーライト設計 HDMI と VGA のデュアル端子 VESA 規格対応の壁取り付け
セット内容モニター×1、AC 電源ケーブル×1、ベースブラケット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、HDMI ケーブル×1材質プラスチック電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)最大22、最大0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.356×200.20×390.11(ベースを含む場合:)、492.356×43.88×289.680(ベースを含まない場合)コントラスト比3000:1解像度1920×1080防塵防水性能なし画面サイズ21.5使用場所屋内正味質量(kg)2.6±0.5輝度(cd/m2)250
顔認証AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証AIネットワークレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
強力な顔写真ライブラリ管理 顔写真比較とアラーム連携動作 画像による検索をサポート 深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析 iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力 他社製ネットワークカメラに接続可能 H.265+ デコード形式をサポート 1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備 最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力 最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画 各 HDD の容量は最大 10 TB RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ 1080p解像度での16ch同期再生 複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生 火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ POS トリガーによる録画とアラーム ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化 2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
寸法(mm)445×465×88電源(V)AC100~240最大消費電力(W)70使用場所屋内
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
最大 64ch の IP カメラ入力 最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦10(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
8CH Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)8CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
欠品中
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮 最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域 4/8-chネットワークカメラ入力 4-ch@4MPまでのデコード性能 HDMI&VGA同時出力 簡単で安定なWi-Fi接続 圧縮と録画 H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。 全チャンネル4MP解像度まで対応 ストレージと再生 4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生 1SATAインターフェース(最大6TB) スマート機能 ラインクロス、侵入検知機能サポート ネットワークとイーサネットアクセス 2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現 自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch
4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB) HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB)HIKVISION(ハイクビジョン)
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー 最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能 サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能 エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画 HDMI、VGAの独立した出力 最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力 録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース 効率的な再生のためのスマートサーチ 最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生 ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム) ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg)3以下消費電力(W)15以下(PoE 無効時)電源AC 100~240V (50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52防塵防水性能なし容量(TB)各ディスク最大8使用チャンネル(ch)16USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
1,698,000税込1,867,800
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
モニター一体型Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)モニター一体型Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応 再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps) H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮 優れたWi-Fiパフォーマンス 据置または壁付け設置
質量(kg)≦1(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40
4CH Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)4CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大 32ch の IP カメラ入力 最大 32ch@1080p のデコード性能 最大 320Mbps の受信帯域幅
質量(kg)≦5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×75解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
4K対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
質量(kg)≦3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
4K対応 4ch  ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
47,980税込52,778
1台
61日以内出荷
最大4chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット 最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能 最大40Mbpsの受信帯域幅
質量(kg)≦1.18電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし、PoEオフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×48解像度【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(-14~131°F)/10~90%

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

vga切替器特集
おすすめ人気ランキング
防犯用品