8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TBbitstrong9日以内出荷
最大8chのIPカメラ入力
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
最大1ch@8 MP/3ch@4 MP/6ch@1080p
デコード能力最大80Mbpsの受信帯域幅
仕様(VGA出力)1ch,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz、(ストリーミングタイプ)ビデオ、ビデオとオーディオ、(受信帯域幅)80Mbps、(送信帯域幅)80Mbps、(人/車両分析)4chビデオ仕様(IPビデオ入力)8ch、(ビデオ出力モード)HDMI/VGA同時出力HDMI規格1ch,4K(4096x2160)/30Hz,4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hzオーディオ(圧縮)G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダーbitstrong8日以内出荷
●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。
●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。
"
用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。
●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"質量(kg)1.5kg未満容量HDD容量:4TB寸法315×240×48mm出力ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA電力(W)40W以下入力IPビデオ入力:4chアズワン品番64-7815-09ハードディスクSATA(インターフェース1ポート)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります