防犯カメラ (27) カテゴリ: 防犯用品ブランド: 東進電機工業すべて解除
カメラ用 ACアダプター 東進電機工業 翌々日出荷
ダミーカメラTSD-RU5234DC用の電源として使用
質量(g) 約58 (ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.8 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100 出力電流(A) 1 プラグ 5.5-2.1 極性 センタープラス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33.5×46×21.5
ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業 翌日出荷
IPカメラにも対応したハイブリッドタイプP2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定標準2TBのHDD搭載高度な動体検知機能搭載マウスを使用して簡単操作最大16TBのHDDに対応
仕様 プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル 付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 質量(g) 約1200 消費電力(W) 最大24以下 電源 DC12V 2A 表示 言語:日本語/英語 対応 時刻補正:タイムサーバー対応 本体寸法 260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm 機能 画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割 インターフェース シリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M 解像度 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1 再生速度 2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと) ファイルバックアップ ファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) モード 連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録 画質 9段階(IPCのみ) デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) ネットワークタイプ プロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人 関連資料 (0.55MB) シーケンス制御 オート:1~3600秒 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 1ch RCA.J フレームレート 8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30 アラーム 入力 1ch,出力 4ch 音声出力 1ch RCA.J 映像出力 HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080 映像入力 BNC×4ch IPC×2ch Max 6ch ハードディスク SATA 2TB×1(最大16TB)
8インチ小型液晶モニター 東進電機工業 翌々日出荷
8インチTFT搭載の小型モニター映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応音声入力対応スピーカー内蔵
質量(g) 約480(スタンド含む) 電源(V) DC12±1 最大消費電力(W) 約10 コントラスト比 400:1 液晶パネル 8インチTFT LED液晶パネル 解像度 1024×768 応答速度 12ms 入力端子 映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/R スピーカー 1W×2 バックライト方式 LED方式 取扱説明書 (1.66MB) 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 4:3 ビデオフォーマット NTSC/PAL 最大表示色 約1670 万色 対応VESA規格 75×75 輝度(cd/m2 ) 400
防水ダミーカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
本物のカメラと見分けがつき難い金属ボディ防雨タイプなので雨が降り掛かる屋外への設置が可能別売のACアダプターで赤外線LEDが夜間発光
質量(g) 270 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) DC12±1 消費電力(W) 最大3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×215×180 取扱説明書 (0.4MB) 赤外線ライト 36pcs 850nm
1CHワンケーブル映像伝送装置 東進電機工業 翌々日出荷
アナログハイビジョンカメラの映像信号と電源を同軸ケーブル1本での配線が可能伝送距離最大200m(5CFB使用時)AHD/CVI/TVI/CVBSの映像信号規格に対応
適合機種 TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T、TSD-RV6244AF/TSD-RV5224T 質量(g) 約40×2 電源(V) DC24~36 出力 DC12V1A ケーブル長(m) 約0.1(映像・電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×25×77 入力端子 映像:BNC.P(カメラ側) 出力端子 映像:BNC.P(レコーダー側) 伝送距離(m) 最大約200(カメラの解像度による) 取扱説明書 (0.83MB) 入出力端子 伝送:BNC.J(同軸ケーブル接続側)
業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様 同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒 付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 質量(g) 約1440 消費電力(W) 最大約24 電源 DC12V 2A 解像度 録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度 2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 -10~50℃/20~90%RH(結露ないこと) モード 録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質 録画:9段階 言語表示 日本語/英語 プロトコル ネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 関連資料 (0.23MB) 補正機能 時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリ ファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーション guard tool/guard station 映像圧縮方式 録画:H.265/H.264 音声入力 8チャンネル RJ45 フレームレート 録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 画面仕様 【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×46×240 映像入力 16チャンネル RJ45×1 音声圧縮方式 G.711A ハードディスク (内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ小型なので設置場所を選ばず移動も簡単目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品 AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト 質量(g) 約90 電源(V) DC12±1 ケーブル長(m) 約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン 対応OS Android/iOS APP 記録媒体 microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W) 約2 レンズサイズ(mm) 2.8 解像度 1920×1080 視野角 水平約 96°/垂直約 50° S/N比 50dB以上 セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/30~1/50000s 通信規格 IEEE 802.11b / g / n アクセス方式 同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式 H.265/H.264 フレームレート 30fps 取扱説明書 (4.16MB) 時間精度 月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃) -10~40 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式 連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux) 0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック 東進電機工業 翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様 同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1) 質量(g) 約300 電源(V) DC12±1 消費電力(W) 最大約5 ケーブル長(m) 約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン) 精度 時計:月差±1 分以内(NTP 対応) 対応OS Android/iOS APP 記録媒体 microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売 レンズサイズ(mm) 2.8 解像度 録画:1920×1080 視野角 水平約89°/垂直約48° S/N比 50dB 以上 モード 録画:連続/動体検知(15 秒)/手動 セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/30~1/50000s 関連資料 (0.42MB) 通信規格 IEEE 802.11b / g / n 防水性 IP66(本体のみ) 映像圧縮方式 H.265 最低被写体照度(Lux) 0.01 ※白黒撮影 照射距離(m) 赤外線:最大約15 LED18pcs フレームレート 録画:最大30fps 動作温度範囲(℃) -10~50 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
5MP録画機能付電動ズーム防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g) 約570 電源(V) DC12±1 ケーブル長(m) 約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OS Android/iOS APP 記録媒体 microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W) 約5 レンズサイズ(mm) 2.8 解像度 2560×1440 視野角 水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比 39.1dB以上 セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/30~1/25000s 通信規格 IEEE 802.11b / g / n 防水性 IP66(本体のみ) アクセス方式 同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 赤外線:最大約30 LED18pcs フレームレート 30fps 取扱説明書 (4.4MB) 時間精度 月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃) -10~50 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/3 インチ 4M CMOS 録画方式 連続/動体検知(15秒)/手動 最低照度(Lux) 0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラスマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載音声マイク内蔵
形状 ドーム 質量(g) 約960 電源(V) DC12±1 ケーブル長(m) 約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OS Android/iOS APP 接続方法 P2P 記録媒体 microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W) 約10 レンズサイズ(mm) 2.7~13.5 解像度 1920×1080 視野角 水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比 50dB以上 セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/30~1/50000s 通信規格 IEEE 802.11b / g / n 防水性 IP66(本体のみ) アクセス方式 同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲 水平約355°/垂直約90° フレームレート 30fps 取扱説明書 (4.81MB) 時間精度 月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃) -10~55 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式 連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux) 0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品 ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g) 約420 電源(V) DC12±1 ケーブル長(m) 約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OS Android/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×61×187 記録媒体 microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W) 約6 レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 1920×1080 視野角 水平約85°/垂直約46° S/N比 50dB以上 セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/30~1/50000s 通信規格 IEEE 802.11b / g / n 防水性 IP66(本体のみ) アクセス方式 同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 赤外線:最大約15 特殊LED2pcs フレームレート 30fps 取扱説明書 (4.82MB) 時間精度 月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃) -10~50 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式 連続/動体検知(15秒) 最低照度(Lux) 0.01 (白黒撮影)
5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g) 約610 電源(V) DC12±1 ケーブル長(m) 約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OS Android/iOS APP 記録媒体 microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W) 約5 レンズサイズ(mm) 2.7~13.5 解像度 2560×1920/2560×1440 視野角 水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比 39.1dB以上 セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/30~1/25000s 通信規格 IEEE 802.11b / g / n 防水性 IP66(本体のみ) アクセス方式 同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 赤外線:最大約20 LED2pcs 可動範囲 水平約320°/垂直約90° フレームレート 30fps 取扱説明書 (4.78MB) 時間精度 月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃) -10~50 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.8インチ 5M Sony CMOS 録画方式 連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux) 0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能音声マイク内蔵
付属品 ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー 形状 ドーム 質量(g) 約1500 電源(V) DC12±1 ケーブル長(m) 約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OS Android/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×261×201 記録媒体 microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W) 約12 レンズサイズ(mm) 4.7~94(光学20倍電動ズーム) 解像度 1920×1080 視野角 水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2° S/N比 50dB以上 セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/30~1/50000s 通信規格 IEEE 802.11b / g / n 防水性 IP66(本体のみ) アクセス方式 同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs 可動範囲 水平約355°/垂直約90° フレームレート 30fps 時間精度 月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃) -10~50 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式 連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux) 0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
超高解像度500万画素AI人感センサー搭載Wi-Fi機能搭載遠隔監視対応保護規格IP66MicroSDカードスロット搭載視野角約98°広角レンズ
付属品 ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g) 約370 電源(V) DC12±1 ケーブル長(m) 約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OS Android/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68.9×62×192.1 記録媒体 microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W) 約4.8 レンズサイズ(mm) 2.8 解像度 2560×1920 視野角 水平約95°/垂直約60° S/N比 39.1dB以上 セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/25~1/25000s 関連資料 (0.61MB) 通信規格 無線IEEE 802.11b / g / n 防水性 IP66(本体のみ) アクセス方式 同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式 H.265 照射距離(m) 赤外線:最大約20 LED24pcs フレームレート 30fps 時間精度 月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃) -10~50 周波数帯域(GHz) 2.4 イメージセンサー 5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS 録画方式 連続/動体検知/人体検知/手動 最低照度(Lux) 0.01 (白黒撮影)
8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラスマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載音声マイク内蔵
仕様 同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1) 質量(g) 約1500 電源(V) DC12±1 消費電力(W) 最大約12 ケーブル長(m) 約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 精度 時計:月差±1分以内(NTP対応) 対応OS Android/iOS APP 接続方法 ネットワーク:P2P 記録媒体 microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売 レンズサイズ(mm) 4.7~94(光学20倍電動ズーム) 解像度 録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080 視野角 水平約61~3.6°/垂直約33~2° S/N比 50dB以上 モード 録画:連続/動体検知(15秒)/手動 録画時間 目安288 時間以上for 256GB セキュリティ 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション 3DNR シャッタースピード 1/30~1/50000s 関連資料 (0.34MB) 通信規格 IEEE 802.11b / g / n 防水性 IP66(本体のみ) 映像圧縮方式 H.265 最低被写体照度(Lux) 0.01 ※白黒撮影 照射距離(m) 赤外線:最大約60 特殊LED6pcs フレームレート 録画:30fps 動作温度範囲(℃) -10~55 周波数帯域(GHz) 2.4 音声圧縮方式 G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー) イメージセンサー 1/2.8 インチ 8MP CMOS 可動範囲(°) 水平約355/垂直約90
業務用4MPドーム型IPカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約97°の広角レンズ採用コンパクトボディDWDR機能付128GBmicroSDカードスロット
仕様 ●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 寸法(mm) Φ109×H81 質量(g) 約360g 切替方式 赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V) POE(802.3af)/DC12±1 規格 ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m) 約0.4(LAN/電源) 保護等級 IP66 有効画素数 2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W) 8.5 波長(nm) 赤外線:850 レンズサイズ(mm) 2.8 解像度 2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角 水平:約97° 垂直:約52.2° ホワイトバランス オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション 2D/3D DNR シャッタースピード オート/1~1/100000s インターフェイス RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコル IPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料 (0.31MB) 補正機能 (明暗補正)DWDR 映像圧縮方式 H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.01 カラー 照射距離(m) 赤外線:約30 フレームレート 4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声 - アラーム クロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃) -20~50 ビデオ仕様 ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザ Edge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー 1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージ MicroSDカード 最大128GB
業務用4MPバレット型IPカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約97°の広角レンズ採用コンパクトボディDWDR機能付128GBmicroSDカードスロット
仕様 ●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 質量(g) 約390g 切替方式 赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V) POE(802.3af)/DC12±1 規格 ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m) 約0.4(LAN/電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×62×165 保護等級 IP66 有効画素数 2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W) 8.5 波長(nm) 赤外線:850 レンズサイズ(mm) 2.8 解像度 2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角 水平:約97° 垂直:約52.2° ホワイトバランス オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション 2D/3D DNR シャッタースピード オート/1~1/100000s インターフェイス RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコル IPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料 (1.13MB) 補正機能 (明暗補正)DWDR 映像圧縮方式 H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.01 カラー 照射距離(m) 赤外線:約30 フレームレート 4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声 内蔵マイク G.711U/G.711A アラーム クロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃) -20~50 ビデオ仕様 ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザ Edge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー 1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージ MicroSDカード 最大128GB
業務用4MP電動ズーム バレット型IPカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約102°の広角レンズ採用光学4倍電動ズームレンズ搭載WDR機能付マイク内蔵256GBmicroSDカードスロット
仕様 ●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 質量(g) 約550 切替方式 赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V) POE(802.3af)/DC12±1 規格 ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m) 約0.4(LAN/電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×74×206 保護等級 IP66 有効画素数 2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W) 8.5 波長(nm) 赤外線:850 レンズサイズ(mm) 2.8~12(オートフォーカス) 解像度 2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角 水平:約102~30° 垂直:約55~17° ホワイトバランス オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション 2D/3D DNR シャッタースピード オート/1~1/100000s インターフェイス RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコル IPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料 (1.13MB) 補正機能 (明暗補正)WDR 映像圧縮方式 H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.003 カラー 照射距離(m) 赤外線:約50 フレームレート 4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声 内蔵マイク G.711U/G.711A アラーム クロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃) -20~50 ビデオ仕様 ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザ Edge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー 1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージ MicroSDカード 最大256GB
業務用4MP電動ズーム ドーム型IPカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約102°の広角レンズ採用光学4倍電動ズームレンズ搭載WDR機能付マイク内蔵256GBmicroSDカードスロット
仕様 ●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 寸法(mm) Φ128×H100 質量(g) 約650 切替方式 赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V) POE(802.3af)/DC12±1 規格 ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m) 約0.4(LAN/電源) 保護等級 IP66 IK10耐衝撃 有効画素数 2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W) 8.5 波長(nm) 赤外線:850 レンズサイズ(mm) 2.8~12(オートフォーカス) 解像度 2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角 水平:約102~30° 垂直:約55~17° ホワイトバランス オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション 2D/3D DNR シャッタースピード オート/1~1/100000s インターフェイス RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコル IPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料 (0.31MB) 補正機能 (明暗補正)WDR 映像圧縮方式 H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.003 カラー 照射距離(m) 赤外線:約40 フレームレート 4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声 内蔵マイク G.711U/G.711A アラーム クロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃) -20~50 ビデオ仕様 ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザ Edge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー 1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージ MicroSDカード 最大256GB
5MP防水電動ズームAHDカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様 日本語対応 付属品 ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー 電源(V) DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・電源) 本体質量(g) 約490 有効画素数 2616(H)×1694(V) 機能 EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W) 約9(LED OFF時約4.8) レンズサイズ(mm) 2.7~12 (DC Motorize) 解像度 5M/4M/960H 視野角 水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比 52dB 以上 出力信号 AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランス ATW/AWC→セット 画像編集 シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子 BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 BLC ON/OFF 防水性 IP66(本体のみ) 照射距離(m) 赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書 (1.59MB) 動作温度範囲(℃) -10~50 ダイナミックレンジ D-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC) Level 0~15 イメージセンサー 1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux) カラー0.1/白黒0.08
5MP防水電動ズームAHDドームカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様 日本語対応 付属品 ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー 形状 ドーム 電源(V) DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約490 有効画素数 2616(H)×1694(V) 機能 EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W) 約9(LED OFF時約4.8) レンズサイズ(mm) 2.7~ (DC Motorize) 解像度 5M/4M/960H 視野角 水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比 52dB 以上 出力信号 AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランス ATW/AWC→セット 画像編集 シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子 BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 BLC ON/OFF 防水性 IP66(本体のみ) 照射距離(m) 赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書 (2.62MB) 動作温度範囲(℃) -10~50 ダイナミックレンジ D-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC) Level 0~15 イメージセンサー 1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux) カラー0.1/白黒0.08
5MP防水AHDカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様 日本語対応 付属品 ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー 電源(V) DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・電源) 本体質量(g) 約440 有効画素数 2616(H)×1694(V) 機能 EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W) 約7.5(LED OFF時約2.4) レンズサイズ(mm) 4 解像度 5M/4M/960H 視野角 水平 約80°/垂直 約60° S/N比 52dB 以上 出力信号 AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランス ATW/AWC→セット 画像編集 シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子 BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード 1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ) 補正機能 BLC ON/OFF 防水性 IP66(本体のみ) 照射距離(m) 赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR 取扱説明書 (1.61MB) 動作温度範囲(℃) -10~50 ダイナミックレンジ D-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC) Level 0~15 イメージセンサー 1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux) カラー0.1/白黒0.08
5MP防水AHDドームカメラ 東進電機工業 翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様 日本語対応 付属品 ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー 形状 ドーム 電源(V) DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約430 有効画素数 2616(H)×1694(V) 機能 EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W) 約5.5(LED OFF時約2.4) レンズサイズ(mm) 4 解像度 5M/4M/960H 視野角 水平 約80°/垂直 約60° S/N比 52dB 以上 出力信号 AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランス ATW/AWC→セット 画像編集 シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子 BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード 1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ) 補正機能 BLC ON/OFF 防水性 IP66(本体のみ) 照射距離(m) 赤外線:最長約20(LED24個/850nm) SMART IR 取扱説明書 (2.51MB) 動作温度範囲(℃) -10~50 ダイナミックレンジ D-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC) Level 0~15 イメージセンサー 1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux) カラー0.1/白黒0.08
4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g) 1600 電源(V) DC12±1(センタープラス) 機能 ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W) 約9(約17) 解像度 8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度 2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% ファイルバックアップ フォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル 最大4チャンネル同時再生 画質 3段階 言語表示 23ヶ国語対応 記録時間 プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) プロトコル TCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーション CMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 4チャンネル RCA.J フレームレート 1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps) 取扱説明書 (5.06MB) (3.82MB) 画面仕様 1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度 月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×48×221 映像入力 4チャンネル BNC.J 音声圧縮方式 G.711A 録画方式 連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
8CHハードディスクレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g) 1700 電源(V) DC12±1(センタープラス) 機能 ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W) 約15(約24) 解像度 8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度 2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% ファイルバックアップ フォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル 最大8チャンネル同時再生 画質 3段階 言語表示 23ヶ国語対応 記録時間 プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) プロトコル TCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーション CMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 8チャンネル RCA.J フレームレート 1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps) 取扱説明書 (5.77MB) (3.85MB) 画面仕様 1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度 月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×48×221 映像入力 8チャンネル BNC.J 音声圧縮方式 G.711A 録画方式 連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
16CHハードディスクレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g) 3100 電源(V) DC12±1(センタープラス) 機能 ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W) 約30(約60) 解像度 8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度 2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% ファイルバックアップ フォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル 最大16チャンネル同時再生 画質 3段階 言語表示 23ヶ国語対応 記録時間 プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) プロトコル TCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーション CMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 16チャンネル RCA.J フレームレート 1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps) 取扱説明書 (6.73MB) (3.9MB) 画面仕様 1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度 月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 380×52×329 映像入力 16チャンネル BNC.J 音声圧縮方式 G.711A 録画方式 連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業 3日以内出荷
240万画素高解像度CMOSセンサー簡単遠隔監視設定256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能マイク内蔵2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様 ●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m 付属品 AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー 形状 ドーム型 寸法(mm) Φ 108×80(H) 質量(g) 約 330 電源 DC12V ± 1V 最大約 5W ケーブル長(m) 約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン ) 対応OS IOS / Android レンズ 2.8mm 解像度 録画:1920×1080 @30fps 動作環境 -10~50℃ 視野角 水平約 89°/ 垂直約 48° 防塵防水性能 なし ホワイトバランス オート ノイズリダクション 3D DNR 通信規格 IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz 補正機能 逆光:◯ 音声 マイク内蔵 イメージセンサー 1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO ストレージ MicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売 最低照度(Lux) 被写体:0.01 ※白黒撮影 グリーンマーク 認定
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります