防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)欠品中
LEDが常時点灯することで、防犯対策に電源/単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売材質:PP。サイズ:210×230×80mm。セット内容:本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)210×230×80セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3材質PP包装形態化粧箱質量(g)300使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策にドーム型なので天井コーナー部への取付に最適材質:ABS。サイズ:115×115×70mm。セット内容:本体、ねじ&アンカープラグ各3個
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個材質ABS形状ドーム寸法(mm)115×115×70包装形態化粧箱入り
防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
ソーラーパネルで充電不要常時点滅で防犯対策にソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。材質:ABS。サイズ:175×230×80mm。セット内容:本体×1、ネジ・アンカープラグ×3
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3材質ABS形態1個梱包:化粧箱入りサイズ(mm)175×230×80
防犯ブザービーンズII(防水・単4電池)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
雨の日も安心の防水仕様ライト付きの防犯ブザー押す・引くの2通りの操作で鳴らせる、コンパクトな防犯ブザーです。92dBの大音量で周囲にしっかり異変を知らせ、公益財団法人 全国防犯協会連合会の優良防犯ブザー推奨品として、通学時の防犯対策にも安心して使用できます。ピンは最後まで抜けない構造のため紛失しにくく、小型で持ち運びやすい設計です。生活防水IPX5対応のため雨の日も安心して使えます。材質:ABS、鉄。サイズ:約54×78×30mm、ストラップ(長さ):約140mm。セット内容:本体×1、安全ネックストラップ×1、名前シール×1、ランドセル取付用平ゴム×1、単4マンガン乾電池×2
用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付材質ABS寸法(mm)54×78×30質量(g)84
ダイヤル式ワイヤーロック錠 2mアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
ワイヤーとダイヤル錠が一体化多用途に使える2mステンレスワイヤー錠3桁のダイヤル式で鍵が不要なワイヤーロックです。ワイヤーとダイヤル錠が一体化しているため、鍵を紛失する心配がありません。ステンレスワイヤーはPVC被膜付きでサビや傷に強い仕様です。宅配ボックスや自転車、旅行時の荷物管理など幅広く活躍します。セキュリティ対策や持ち物の盗難防止に便利な防犯アイテムです。材質:ステンレス。サイズ:ダイヤル錠本体:Φ39×12mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ステンレス寸法(mm)【ダイヤル錠】Φ39×12
さすまた立て掛け用金具 大アーテック[学校教材・教育玩具]欠品中
セーフティホールドさすまたを立て掛けることができる保管に便利材質:鉄。サイズ:110×120×50mm。セット内容:木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付材質鉄寸法(mm)110×120×50包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)欠品中
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(ソーラーパネル搭載タイプ)包装形態袋入り
防犯ブザーレモンタイプアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
コンパクトでも大音量通学に安心の防犯ブザー押す・引くの2通りの操作で鳴らせる、コンパクトな防犯ブザーです。92dBの大音量で周囲にしっかり異変を知らせ、公益財団法人 全国防犯協会連合会の優良防犯ブザー推奨品として、通学時の防犯対策にも安心して使用できます。ピンは最後まで抜けない構造のため紛失しにくく、小型で持ち運びやすい設計です。平ゴム・安全ネックストラップ・ナスカン付きで、ランドセルへの取り付けや首掛けなど幅広い使い方が可能。材質:ABS、鉄。サイズ:本体:約45×70×31mm、ストラップ(長さ):約150mm。セット内容:本体×1、安全ネックストラップ×1、名前シール×1、ランドセル取付用平ゴム×1、単4マンガン乾電池×2
用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。音量(dB)(規定)85以上、(レモンタイプ)90材質ABS寸法(mm)70×45×31質量(g)52(電池含む)タイプレモンタイプ吹鳴時間定格(規定)20分以上、(レモンタイプ)120分電池単4電池2個付
セキュリティキーボックスアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
鍵を安全に保管ダイヤルロック式セキュリティキーボックス大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。材質:ABS、アルミ合金。サイズ:本体:外寸95×115×45mm、内寸85×95×30mm。セット内容:本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1材質ABS、アルミ合金寸法(mm)本体:外寸95×115×45、内寸85×95×30形態1個梱包:箱入り
防犯センサー 振動検知タイプ (ブリスターパッケージ)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
窓に貼り付けて簡単設置振動を感知すると大音量でブザーが鳴る92dBの大音量防犯対策の検知センサー テスト用電池入り材質:ABS。サイズ:65×50×10mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)65×50×10包装形態ブリスター音量(dB)92
防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(人感センサーライトタイプ)包装形態袋入り
安全窓ストッパーアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷から10日以内出荷
お子様やペットの安全対策、防犯対策に最適お子様やペット、ご年配などの転落防止や安全対策に最適な窓ストッパーです。防犯用としても使えます。両面テープ付きなので、引き窓の内側に貼り付けるだけ簡単設置。両サイドの翼を広げると窓が開くようになります。片手で操作可能なので、洗濯物の取り込みなど手がふさがっていても簡単に開けることができます材質:ABS。サイズ:本体1個:85×72×6mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)本体1個:85×72×6形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
窓やドアに貼り付けて簡単設置窓や扉が開閉するとブザーが鳴る90dBの大音量防犯対策の検知センサー テスト用電池入り材質:ABS。サイズ:本体:75×40×10mm、マグネット:30×10×10mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)本体:75×40×10、マグネット:30×10×10包装形態ブリスター音量(dB)90
セーフティホールドさすまたアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい材質:ステンレス,アルミ,PP。サイズ:外幅490mm×全長1.82m。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ステンレス、アルミ、PP幅(mm)490全長(m)1.82包装形態ダンボール箱
防犯カメラ 屋外タイプアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル材質アルミ、ガラス、金属寸法(mm)本体:70×68×165動作環境対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz使用場所屋外アズワン品番64-8300-41
防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
さすまたアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷から4日以内出荷
最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます材質:ステンレス,アルミ
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
床置きドアアラーム(屋内用)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
侵入者を音で撃退旅行先や自宅のドアに置くだけで簡単設置工事不要で手軽に使える床置き型ドアアラームです。開き戸に設置し、ドアの開閉や衝撃を感知して作動し、電源を切るまで鳴り続けます。裏面には滑り止め加工が施され、安定して設置できます。衝撃の感度を3段階に設定することができます。9V角形アルカリ電池で動作し、軽量・コンパクト設計で、旅行や宿泊先での防犯にも役立ちます。材質:ABS。サイズ:45×135×35mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)45×135×35包装形態箱入り
見守りカメラ 猫タイプアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラかわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります材質:見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル。サイズ:見守りカメラ:70x85x105mm ぬいぐるみカバー:幅100×105×10mm。セット内容:見守りカメラ×1、カメラカバー×1
用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容見守りカメラ×1、カメラカバー×1材質見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル寸法(mm)見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10使用場所屋内
eduコン 入退室管理ベーシックパッケージアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
即導入可能契約不要買ったその日から置くだけで使える勤怠管理システム材質:ABS。サイズ:端末本体:220x115x25mm、アプリインストール済microSDカード:、カードリーダー:110x60x10mm、ACアダプター:、専用スタンド:126x57x7mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)端末本体:220×115×25、カードリーダー:110×60×10、専用スタンド:126×57×7包装形態化粧箱
防犯見守りカメラアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
外出先から自宅を見守る屋内専用Wi-Fi見守りカメラ●カンタン設定2ステップ●高画質200万画素●上下左右カメラを遠隔操作可能●専用アプリをスマホに入れるだけでカメラの設定・操作・映像確認がすべて可能スマホで簡単操作&映像確認 屋内専用 ●Wi-Fi●モーションセンサー●マイク●スピーカー●暗視(自動切替)●動画撮影●スナップショット材質:ABS、ガラス、金属。サイズ:本体:70×85×105mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS、ガラス、金属対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上本体サイズ(mm)70×85×105使用場所屋内アズワン品番64-8311-05Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります