カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 南京錠・鍵(12)
        • ロックアウト(1)
絞り込み
材質(本体)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防犯用品 :「盤 鍵」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 (アルミ製) エスコ南京錠 (アルミ製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。
材質本体・ツル:アルミ幅(mm)38ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)25×20
高圧盤扉用ロックアウト治具 システック高圧盤扉用ロックアウト治具システック
5,698税込6,268
1箱(10個)
翌日出荷
高圧盤扉用の笹型・L型ハンドルの鍵穴を隠して、第三者による扉解放を防止します。治具の穴に南京錠(最大2個)を取付けて、ロックアウトを行う安全商品です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35.5×53
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm で、シャックル長が 14 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、3 ピン又は 5 ピンのタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:14mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9397アズワン品番65-8009-76
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、本体幅 20 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:339-9375アズワン品番65-8009-77
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮ABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081アズワン品番65-7913-42
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。本体は純黄銅製でスチール製で、内部コンポーネントは錆が発生しないよう硬化スチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注 : キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9476アズワン品番65-7911-10
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460アズワン品番65-7942-99
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6211アズワン品番65-8049-31
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261アズワン品番65-7913-03
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。 スイート A のキーはスイート A のロックでのみ動作し、スイート B のキーはスイート B のロックでのみ動作します用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6233アズワン品番65-8049-30
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 24 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9410アズワン品番65-8036-94
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426アズワン品番65-8034-95

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品