カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 防犯カメラ(33)

防犯用品 :「HDMI ミニHDMI」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセットマスプロ電工
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー塚本無線
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載! 400万画素カメラ対応 4chレコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大2560×1440で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP出力【HDMI】1920×1080電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含むセンサー【入出力】無入力/出力【音声】無解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
【15.6インチ】モバイルLCDモニター ブロードウォッチ【15.6インチ】モバイルLCDモニターブロードウォッチ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
HDMI接続・type-Cケーブル接続に対応したフルHD対応モバイルモニター テレワークや外出先でのPC作業時のセカンドディスプレイとして最適 USB-C・HDMI(ミニ)イヤホンジャック・スピーカー等の入出力対応 スタンドにもなるカバー付き
用途パソコンその他のディスプレイとして質量(g)約760(本体)+340(専用カバー)消費電力(W)最大約10本体寸法(mm)約370×225×11表示部15.6インチTFT液晶最大解像度1920×1080ピクセル入力端子【映像】USB Type-C/mini-HDMI、【電源】USB Type-C入力電源DC5V/2A出力端子【音声】3.5mmヘッドフォン端子使用場所屋内
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)610使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:178×266×71消費電力4.7W(10.5VA)出力点数8点/16点入力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
8インチTFTカラーモニター マザーツール8インチTFTカラーモニターマザーツール
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
8インチカラーTFTモニター マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI) 音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵) 付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応 日本語表示メニュー対応 専用リモコン付属
付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター質量(g)534(本体のみ、スタンド無し)使用温度範囲(℃)0~40電源DC12V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36消費電流(mA)最大約700解像度最大1024×600入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)スピーカー1W×2LCD仕様8インチTFTカラーLCD
防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載塚本無線
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)・HDD 2~8TB 搭載・最大800万画素の入力に対応・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・USBメモリーでバックアップが可能・カメラタイトル編集に対応・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)・USBマウス付属・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など質量(kg)約0.99(HDD 含まず)ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209センサー対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
防犯灯カメラ 業務用  IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル 塚本無線防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル塚本無線
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR) 最大800万画素の入力に対応 録画解像度は最大800万画素(3840×2160) ※接続するカメラに依存されますマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48消費電力(W)最大96本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR塚本無線
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
AHD/TVI/IPネットワークカメラなど映像信号に対応 4chデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大2560x1944で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60内容1個本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット塚本無線
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラHDD 2TB搭載録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されますHDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 2個 監視距離8m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm形状防滴・暗視型質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)最大消費電力(W)96本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年使用場所屋外(カメラ)無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)記憶容量(TB)2
防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI・IP入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含むHDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)390使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59消費電力4.6W(10.4VA)出力点数8点/16点入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式感圧式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR塚本無線
459,800税込505,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)PC・スマホでも遠隔監視可能!最大500万画素の入力に対応PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大2560×1920で設定可能HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生音声入力を最大4台まで対応ライブ映像がカクカクしない4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)USBマウス付属
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)チャンネル数8ch対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含むセンサー【入出力】4入力・1出力対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR塚本無線
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 8TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 8TB搭載塚本無線
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)HDD:8TB搭載RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属ハードディスク 8個搭載可能Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:8音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダーAHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR塚本無線
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)PC・スマホでも遠隔監視可能!最大500万画素の入力に対応PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大2560×1920で設定可能HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク対応POE保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
最高級 4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット塚本無線
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラHDD 2TB搭載録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されますHDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 2個 監視距離8m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)最大消費電力(W)96本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)記憶容量(TB)2
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR塚本無線
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属ハードディスク 8個搭載可能Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 16ch DVR 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 16ch DVR塚本無線
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダーAHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大fpsまで設定可能カメラ台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 4TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 4TB搭載塚本無線
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)HDD:4TB搭載RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属ハードディスク 8個搭載可能Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840×2160 /2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:4音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 500万画素POE 4ch NVR 4TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 500万画素POE 4ch NVR 4TB搭載塚本無線
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)HD2TB搭載PC・スマホでも遠隔監視可能!最大500万画素の入力に対応PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大2560×1920で設定可能HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約0.98 (HDD 含まず)センサー本体外形寸法(mm)302(W)×219(H)×51(D)解像度録画:1920×1080(1080p) / 2560x1440(4MP) /2560x1920(5MP)保証期間1年容量(TB)HDD:4フレームレート録画(NTSC):各チャンネル最大30fps 合計120fps音声(入力/出力)各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット塚本無線
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラHDD 2TB搭載録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されますHDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 2個 監視距離8m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(kg)録画機:約1.55 (HDD含まず)質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:71×67×71 (取付金具含まず) 最外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画機:302×54×300最大消費電力(W)96解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)記憶容量(TB)2
500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線
79,980税込87,978
1個
欠品中
500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能 映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。 カメラ6台分の音声を入力することが可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。 録画解像度は最大2592×1944で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 USBマウス付属
形状ボックス型質量(kg)約0.75 (※HDD含まず)出力HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768センサー4入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・アナログ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×245×45※突起物含む電源電圧(V)DC12最大消費電力(W)36解像度1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年入力端子8入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1使用場所屋内外防水性なし音声入力6入力(RCA端子)音声出力1(HDMI端子):1(RCA端子)
防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 音声入力を最大4台まで対応 ライブ映像がカクカクしない 4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大3840×2160で設定可能 e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI 16ch RAID対応 デジタルビデオレコーダー 塚本無線4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI 16ch RAID対応 デジタルビデオレコーダー塚本無線
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
16chレコーダー 4Kカメラを最大8台、400万画素カメラは最大16台接続可能!4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー5種類のRAID対応RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生音声入力を最大4台まで対応ライブ映像がカクカクしない4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)USBマウス付属
電源(V)AC100~240、50 / 60Hz規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP本体質量(kg)約6(※HDD含まず)センサー8入力・2出力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)塚本無線
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないUSBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560x1944で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大2560x1944)USBマウス付属
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR塚本無線
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー8入力/4出力本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載塚本無線
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)HDD:4TB搭載RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属ハードディスク 8個搭載可能Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:4音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
16chネットワークビデオレコーダー(3TB) JVCケンウッド16chネットワークビデオレコーダー(3TB)JVCケンウッド
1,098,000税込1,207,800
1台
7日以内出荷
H.264記録&フルHD出力 高品位画質&高圧縮効率のH.264コーデックを採用し、高画質・長時間記録に対応。従来のJPEG/MPEG-4記録も可能。高精細なフルHD(1920×1080)出力に対応するHDMI端子を装備し、大型モニターでの分割表示でも鮮明で見やすい高品位映像を実現。さらにUXGA、SXGA、WXGA、XGAの各解像度出力に対応。 幅広いシステム拡張性 カメラ16台接続に対応。さらにカメラライセンスVR-L08M(カメラ8台用、別売)の追加で最大64台までのカメラ接続が可能。また、VR-X7100×8台までのマスター/スレーブシステムに対応し、最大256台のカメラを接続した大規模サーベランスや、全国拠点をネットする多元モニタリングシステム等への発展も容易。 多彩なセキュリティ機能 マイク付カメラの音声収録やカメラに接続したスピーカーによる警告放送等が可能な音声双方向通信に対応。さらに、カメラが捉えた被写体の動きを検知し、記録を開始する「モーション検知」やセンサー/アラ-ムにも連動する「プリポスト記録」、「Eメールでの検知連絡」など、便利なセキュリティ機能を充実。 標準3TB、最大28TBの大容量 3TB HDDを標準搭載。さらに内蔵型増設HDD VR-HDD713(3TB)×5台までを追加でき、最大18TBに対応。加えて外付型HDD増設により、最大28TBまでの長時間&大容量記録に対応(VR-D800R+VR-HDD852追加時)。 RAIDによる強固な冗長性 内蔵型HDDの増設で、RAID1/5/6/10に対応。万一のHDD障害に備え、記録データを保護するなどの耐障害性を向上。また、記録時でもHDD取付け/取外しが可能な「ホットスワップ」に対応し、RAID時の内蔵型HDD増設/交換が前面パネルから可能。 多彩なネットワーク機能 ネットワークカメラ専用端子に加え、映像配信やNASなどのストレージデバイス接続に対応する4系統のLAN端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時の電源オフを通常通りに行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(推奨、オムロンBY80S、シュナイダーエレクトリックBR-550G-JP)。 カメラナビゲータ 監視エリアを示した「マップ」画面にカメラをアイコン表示。近接したカメラ映像を連続して表示する「カメラナビゲータ」機能を搭載。「移動する被写体の追尾」や「複数アングルからの状況把握」が、カメラの位置関係を見ながら直感的に確認可能。 証拠映像の提出も簡単 記録画像を動画(XProtectフォーマット/AVI/MKV)としてエクスポート可能。XProtectフォーマットには、シーケンスエクスプローラーやPTZカメラ制御、デジタル署名確認等も可能な高機能プレーヤソフト「XProtect Smart Client-Player」を付属。PCでの静止画プリントアウトも、データテキスト付きで簡単。 シーケンスエクスプローラ 複数のカメラ映像をサムネイル表示し、瞬時にサーチ。シーケンススライダーや日時/イベント指定により、「見たいシーン」を見逃さず、目視で探し出すことが可能。 アラーム・マネージャ フィルタリング機能や優先/状態レベル等をアラームリストで一括表示。エリアマップとも連動し、発報時の映像確認もリストから簡単検索、瞬時に再生可能。 各種カメラ対応の便利機能 メーカーVN-Hシリーズカメラ接続時、ライブ表示画質と記録画質が個別設定可能。ライブ時は低解像度の分割画面、記録時は高精細といったニーズに対応。また、PTZカメラ接続時は、プリセット操作や自動パトロール制御が可能な「PTZコントローラ」に対応。 各種モバイル端末と連携 スマートフォンやタブレットPCでのライブ/記録画像確認が可能な無料アプリMilestone Mobile(iOS、Android OS対応)に対応。
仕様接続カメラ台数:16台・最大64台(8chカメラライセンスVR-L08M追加時)、記録/配信性能:記録・ライブ配信・再生配信(同時) 192Mbps・記録のみ 256Mbps、配信クライアント:最大10クライアント、HDD容量:標準3TB・最大28TB(内蔵型+外付型HDD増設時)、RAID:1/5/6/10(内蔵型HDD増設時)、ホットスワップ:対応(RAID設定時)、操作ロック:可、画面表示(ライブ/再生):1/4/6/9/16/36/64分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画・静止画・AVI/MKV動画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続状態・録画状態・エラーメッセージ・アラーム、映像検索機能:日時検索・アラーム検索・スマート検索、再生スピード:1/4・1/2・1・2・4・8・16倍・コマ送り(±1フレーム)、SNMP:対応、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出機能:可、メール通知機能:可、カメラ交換:アーカイブデータ自動変換、ネットワーク端子:RJ45×4(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、映像出力端子:HDMI×1(デジタル)・D-sub15pin×1(アナログ)、音声入力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、音声出力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、シリアル端子:USB3.0(フロント×2、リア×2)・USB2.0(リア×2)、eSATA:1(VR-D800R専用)付属品ラックマウントハンドル、電源コード、キー質量(kg)約9.5電源(V)AC100、50Hz/60Hz湿度(%RH)10~80(結露なきこと)仕上黒色(パネル面)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×88.2×400(突起部含まず)消費電流(A)1.5以下(参考値:消費電力130W以下)解像度1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768動作環境(XprotectSmart Client) OS:Windows 8.1/8 Pro/8 Enterprise/7 Pro/7 Enterprise/7 Ultimate/ ・ Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate/2008 R1/2008 R2(全て32/64bit) ・ CPU:IntelCore2Duo以上(大画面時Xeon推奨)、2.4GHz以上/ ・ RAM:1GB以上(大画面時2GB以上推奨) ・ ネットワーク:Ethernet100Mbps以上推奨 ・ グラフィックカード:AGP、またはPCI-Express、1280×1024以上、16ビットカラー以上 ・ ハードディスク:空き容量1GB以上 ・ ソフトウェア:Microsoft.NET Framework 4.0、およびDirectX9.0以降、Internet Explorer 7.0以降周囲温度(℃)+5~+40映像圧縮方式JPEG/MPEG4/H.264適合金具VR-RU57Z、VR-RU45Z(別売)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品