絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ネグロス電工(1,710)
  • 未来工業(676)
  • カナフジ電工(659)
  • エスコ(186)
  • 南電機(91)
  • PANDUIT(63)
  • 日動電工(52)
  • JAPPY(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • コノエ(26)
  • 三桂製作所(23)
  • アカギ(21)
  • 日新工業所(21)
  • サワタ(20)
  • マサル工業(19)
  • RS PRO(19)
  • 電成興業(14)
  • 日栄インテック(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 引留フックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
スッキリボックス Panasonic(パナソニック)スッキリボックスPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
臨時施設専用ポール メーターバンド【臨時施設専用・ボックス付用) Panasonic(パナソニック)臨時施設専用ポール メーターバンド【臨時施設専用・ボックス付用)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
用途臨時施設専用 ボックス付用仕上亜鉛めっき耐荷重N(kgf)980[100](片面:490[50])
臨時施設専用 ボックス Panasonic(パナソニック)臨時施設専用 ボックスPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
付属品メーターバンド×2個アイボリー
M10ポール 根かせ用Uボルト Panasonic(パナソニック)M10ポール 根かせ用UボルトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合M10ポール用
分岐カバー Panasonic(パナソニック)分岐カバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
4日以内出荷
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.0430・45
直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)直角水平エルボPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ上向きカバー Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きカバーPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
4日以内出荷
垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.0430・45
エンド壁支持金具 Panasonic(パナソニック)エンド壁支持金具Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
質量(kg)0.03
ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格(PS)E
垂直エルボ下向きカバー Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きカバーPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
4日以内出荷
垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.1
垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
盤接続金具用ブッシング Panasonic(パナソニック)盤接続金具用ブッシングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
型鋼取付金具 Panasonic(パナソニック)型鋼取付金具Panasonic(パナソニック)
709税込780
1個
4日以内出荷
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
99税込109
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格(PS)E
本体開口部コネクタ Panasonic(パナソニック)本体開口部コネクタPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)0.1330・45適合規格(PS)E
エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)エンドコネクタPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
上向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)上向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
ハンガーB Panasonic(パナソニック)ハンガーBPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1730・45
カバー止め金具 Panasonic(パナソニック)カバー止め金具Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
4日以内出荷
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
質量(kg)0.01
水平クロスカバー Panasonic(パナソニック)水平クロスカバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1330・45
水平ティーカバー Panasonic(パナソニック)水平ティーカバーPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
直角水平エルボカバー Panasonic(パナソニック)直角水平エルボカバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
5日以内出荷
直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック)Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)
129税込142
1個ほか
5日以内出荷
Eハンガーの端末閉そくに使用します。
電路支持材/支持金具