絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • JAPPY(23)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • アカギ(21)
  • エスコ(78)
  • カナフジ電工(659)
  • サワタ(20)
  • ネグロス電工(1,716)
  • マサル工業(19)
  • 三桂製作所(20)
  • 八州電工(13)
  • 協進電機(27)
  • 南電機(155)
  • 日新工業所(21)
  • 日栄インテック(20)
  • 水本機械製作所(14)
  • 電成興業(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工(20件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • サドルエース (ベース一体型) 日動電工

    サドルエース (ベース一体型)

    日動電工(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
    引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
  • U形ケーブルハンガー 日動電工

    U形ケーブルハンガー

    日動電工(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレー
  • 片サドル 日動電工

    片サドル

    日動電工(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    ¥899~税込¥989~
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • 吊り金具W3/8用 日動電工

    吊り金具W3/8用

    日動電工
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    表面処理電気めっき許容静荷重(N[kgf])147(15)
  • パイピタ19接着剤付き 日動電工

    パイピタ19接着剤付き

    日動電工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
  • シーリング留金具 日動電工

    シーリング留金具

    日動電工
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。
    表面処理絶縁塗装許容静荷重(N[kgf])147(15)
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    4日以内出荷
    スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
  • 一束化工法機材 日動電工

    一束化工法機材

    日動電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
    付属品取付ピン(ソケット)
  • 引留ボルト 九州電力規格品 日動電工

    引留ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    ¥509税込¥560
    1個
    4日以内出荷
    電柱側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)160表面処理溶融亜鉛めっき
  • パテレス60施工キット 日動電工

    パテレス60施工キット

    日動電工
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20セット)
    4日以内出荷
    壁用 ケーブル・配管用の貫通部材です。パテ処理不要でインシュロックを締めるだけの簡単施工です。マンション共住区画の使用に最適です。国土交通大臣認定番号 PS060WL-0906(壁)、PS060WL-1154(壁)消防共住区画評定番号 KK29-014-1号(壁)
    種類施工キット内容パテレス60×2個 インシュロック×4本 施工説明書 認定品表示シール
  • ウレタンウェーブ 日動電工

    ウレタンウェーブ

    日動電工
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    ウレタンに差し込むだけの簡単施工。断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。
    材質硬質塩化ビニル全長(mm)ビニタイ:200RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])壁面:19.6(2)、天井面: 9.8(1)
  • スイングサドル16用 日動電工

    スイングサドル16用

    日動電工
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災報知器取付具 日動電工

    火災報知器取付具

    日動電工
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
    付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工

    サドルエース溶融亜鉛めっき仕様

    日動電工
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30仕様付属アンカー/M5材質溶融亜鉛めっき寸法t1(mm)(サドル部)1.6
  • 絶縁ハンガ中国電力規格 日動電工

    絶縁ハンガ中国電力規格

    日動電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレーサイズ65寸法L(mm)145寸法H(mm)93寸法A(mm)15寸法D(mm)65寸法d(Φmm)4適合ケーブル外径(Φmm)52公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55
  • 間仕切用固定金具E型スライドタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型スライドタイプ

    日動電工
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    軽量間仕切の開口部に簡単取付けできます。ボックスは前面からねじ1本で取付けできます。
    付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、トラスタッピン4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板種類27用
  • 間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS 日動電工

    間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS

    日動電工
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    軽量間仕切に両端で固定できる金具です。3サイズで間仕切間隔最小150mm~600mmまで対応できます。ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。
    材質亜鉛めっき鋼板
  • 樹脂製設備用支持桟 日動電工

    樹脂製設備用支持桟

    日動電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。吸水性がないので腐らず、釘打ち、ノコギリなどでの切断が容易にできます。
    種類長さ200 16×30
  • 自立フレーム工法機材 日動電工

    自立フレーム工法機材

    日動電工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    マンション高圧一括受電電気室設備を設置するための部材です。従来工法に比べて、作業工数・作業時間・部品数を削減できます。
  • 大リングコーチスクリュー 日動電工

    大リングコーチスクリュー

    日動電工
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。
    質量(g)110種類大表面処理溶融亜鉛めっき
  • 小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    ¥96,980税込¥106,678
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    家屋側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)80種類小表面処理溶融亜鉛めっき
  • 角度ボルト 九州電力規格品 日動電工

    角度ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。
    質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき
  • リングボルト 九州電力規格品 日動電工

    リングボルト 九州電力規格品

    日動電工
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    L形アーム、R形アーム及びU形ストラップと組み合わせて引込線の引留に使用します。
    質量(g)110表面処理溶融亜鉛めっき
  • 取付コーチ 九州電力規格品 日動電工

    取付コーチ 九州電力規格品

    日動電工
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
    L形アーム、R形アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 組合せボルト 中部電力規格品 日動電工

    組合せボルト 中部電力規格品

    日動電工
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(250個)
    4日以内出荷
    Lアームおよび曲アームの接合点に使用します。
    質量(g)34表面処理溶融亜鉛めっき
  • コーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    コーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    Lアーム、曲アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    質量(g)20表面処理溶融亜鉛めっき
  • ニチミニラック 日動電工

    ニチミニラック

    日動電工
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
    材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
  • パイプサドル 日動電工

    パイプサドル

    日動電工
    ¥409~税込¥450~
    1個
    4日以内出荷
    電柱に取付け、電線管やケーブルなどの立ち上げ・支持に使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • パイピタ19 日動電工

    パイピタ19

    日動電工
    ¥879~税込¥967~
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • パイピタ19 接着剤付き 日動電工

    パイピタ19 接着剤付き

    日動電工
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。
    材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(10個)
    61日以内出荷
    VE管用のサドルです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル色ホワイト寸法d(Φmm)6.5
  • Aqパイプホルダー 日動電工

    Aqパイプホルダー

    日動電工
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。
    材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)
  • Aqプロテクター 日動電工

    Aqプロテクター

    日動電工
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。
    材質電気亜鉛めっき鋼板適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    ¥789税込¥868
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL) 日動電工

    パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)

    日動電工
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
    全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
電路支持材/支持金具