絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • ネグロス電工(1,775)
  • 未来工業(664)
  • カナフジ電工(659)
  • エスコ(166)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • 南電機(91)
  • PANDUIT(パンドウイット)(63)
  • JAPPY(30)
  • 東京富士商会(30)
  • 協進電機(27)
  • コノエ(26)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • 三桂製作所(23)
  • アカギ(21)
  • 日新工業所(21)
  • サワタ(20)
  • マサル工業(19)
  • イワブチ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工(20件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • サドルエース (ベース一体型) 日動電工

    サドルエース (ベース一体型)

    日動電工(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
    引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
  • U形ケーブルハンガー 日動電工

    U形ケーブルハンガー

    日動電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
  • ケーブルハンガー U型 日動電工

    ケーブルハンガー U型

    日動電工(2件のレビュー)
    99税込109特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
  • 片サドル 日動電工

    片サドル

    日動電工(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    899税込989
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • 兼用サドル 日動電工

    兼用サドル

    日動電工
    509税込560
    1セット(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
  • パイピタ19接着剤付き 日動電工

    パイピタ19接着剤付き

    日動電工
    1,998税込2,198
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • 一束化工法機材 日動電工

    一束化工法機材

    日動電工
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
    付属品取付ピン(ソケット)
  • 吊り金具W3/8用 日動電工

    吊り金具W3/8用

    日動電工
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    表面処理電気めっき許容静荷重(N[kgf])147(15)
  • 樹脂製設備用支持桟 日動電工

    樹脂製設備用支持桟

    日動電工(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(50個)ほか
    4日以内出荷
    材質発泡スチレン熱伝導率(W/mk)0.0508
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工(2件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    649税込714
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 兼用サドル 日動電工

    兼用サドル

    日動電工
    459税込505
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
  • サドルエース用ベースアップ 日動電工

    サドルエース用ベースアップ

    日動電工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。
    付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
  • 引留ボルト 九州電力規格品 日動電工

    引留ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    電柱側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)160表面処理溶融亜鉛めっき
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    699税込769
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • トリピタグレー(PTR3G) 日動電工

    トリピタグレー(PTR3G)

    日動電工
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
    材質硬質塩化ビニルグレーRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])98(10)
  • 木用ケーブル留具 釘付 日動電工

    木用ケーブル留具 釘付

    日動電工
    879税込967
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
  • 火災報知器取付具 日動電工

    火災報知器取付具

    日動電工
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
  • サドルエースステンレス仕様 日動電工

    サドルエースステンレス仕様

    日動電工
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
    仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • ニチジョイント 日動電工

    ニチジョイント

    日動電工
    769税込846
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    結線部を安全保護するジョイントボックス。 ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。 結束バンド用の穴があるので、ケーブルに固定できます。 釘固定、吊りボルト(W3/8)固定もできます。
    材質ポリプロピレン
  • 間仕切用固定金具E型スライドタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型スライドタイプ

    日動電工
    5,698税込6,268
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    軽量間仕切の開口部に簡単取付けできます。ボックスは前面からねじ1本で取付けできます。
    付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、トラスタッピン4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板種類27用
  • 間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS 日動電工

    間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS

    日動電工
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    軽量間仕切に両端で固定できる金具です。3サイズで間仕切間隔最小150mm~600mmまで対応できます。ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。
    材質亜鉛めっき鋼板
  • 樹脂製設備用支持桟 日動電工

    樹脂製設備用支持桟

    日動電工
    19,980税込21,978
    1箱(200個)
    翌日出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。吸水性がないので腐らず、釘打ち、ノコギリなどでの切断が容易にできます。
    種類長さ200 16×30
  • 自立フレーム工法機材 日動電工

    自立フレーム工法機材

    日動電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    マンション高圧一括受電電気室設備を設置するための部材です。従来工法に比べて、作業工数・作業時間・部品数を削減できます。
  • 大リングコーチスクリュー 日動電工

    大リングコーチスクリュー

    日動電工
    139,800税込153,780
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。
    質量(g)110種類表面処理溶融亜鉛めっき
  • 小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    96,980税込106,678
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    家屋側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)80種類表面処理溶融亜鉛めっき
  • 角度ボルト 九州電力規格品 日動電工

    角度ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。
    質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき
  • リングボルト 九州電力規格品 日動電工

    リングボルト 九州電力規格品

    日動電工
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    L形アーム、R形アーム及びU形ストラップと組み合わせて引込線の引留に使用します。
    質量(g)110表面処理溶融亜鉛めっき
  • 取付コーチ 九州電力規格品 日動電工

    取付コーチ 九州電力規格品

    日動電工
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    L形アーム、R形アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 組合せボルト 中部電力規格品 日動電工

    組合せボルト 中部電力規格品

    日動電工
    29,980税込32,978
    1箱(250個)
    翌々日出荷
    Lアームおよび曲アームの接合点に使用します。
    質量(g)34表面処理溶融亜鉛めっき
  • コーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    コーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    Lアーム、曲アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    質量(g)20表面処理溶融亜鉛めっき
  • パテレス60施工キット 日動電工

    パテレス60施工キット

    日動電工
    1,898税込2,088
    1セット(20セット)
    翌々日出荷
    壁用 ケーブル・配管用の貫通部材です。パテ処理不要でインシュロックを締めるだけの簡単施工です。マンション共住区画の使用に最適です。国土交通大臣認定番号 PS060WL-0906(壁)、PS060WL-1154(壁)消防共住区画評定番号 KK29-014-1号(壁)
    種類施工キット内容パテレス60×2個 インシュロック×4本 施工説明書 認定品表示シール
  • ニチミニラック 日動電工

    ニチミニラック

    日動電工
    9,498税込10,448
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
    材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
  • パイプサドル 日動電工

    パイプサドル

    日動電工
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    電柱に取付け、電線管やケーブルなどの立ち上げ・支持に使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • パイピタ19 日動電工

    パイピタ19

    日動電工
    879税込967
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。
    材質本体/硬質塩化ビニル
電路支持材/支持金具